カテゴリ
- 制御機器(15)
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- CONTEC(コンテック)
- モノタロウ(3)
- DiodesZetex(79)
- HIROSE(ヒロセ電機)(19)
- MURATA(村田製作所)(20)
- omron(オムロン)(36)
- ON SEMICONDUCTOR(18)
- onsemi(80)
- Panasonic(パナソニック)(56)
- RS PRO(49)
- SMC(20)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(26)
- TELEMECANIQUE SENSORS(21)
- TRACO POWER(20)
- WURTH ELEKTRONIK(99)
- コガネイ(174)
- ナリカ(19)
- ホンダ(316)
- 三菱電機(44)
- 東芝(33)
- 東芝ライテック(37)
- ブランドをもっと見る
「ma300」の検索結果

非絶縁型デジタル入出力ターミナル
CONTEC(コンテック)¥28,880税込¥31,7681個当日出荷質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず)出力点数8点(8点1コモン)入力点数8点(8点単位で1コモン)消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)
USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット
CONTEC(コンテック)¥66,980税込¥73,6781個当日出荷使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力電流(mA)最大100(1点当たり)絶縁耐圧1000Vrms入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)応答速度(入力)200μsec以内入力抵抗(Ω)4700
FITシリーズ用 5V ACアダプタ
CONTEC(コンテック)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷質量(g)175使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50~60定格出力電流(A)2.0(Max.)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×75×27.3(突起物を含まず)寿命1.5年(周囲温度40℃、AC100V入力、2.0A出力時)、4年(周囲温度40℃、AC100V入力、1.3A出力時)使用コネクタMC1.5、3-ST-3.5(Phoeni×Contact 社製)相当品定格出力電圧(V)DC5保持時間(ms)-入力電圧範囲(V)AC90~264定格入力電流(mA)300(Max.)使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと)浮遊粉塵特にひどくないこと腐食性ガスないこと許容瞬時停電(ms)15(Max.)(AC100V入力、1.3A出力時)添付ACケーブル対応電圧(V)AC125 7A
非絶縁型デジタル入力ターミナル
CONTEC(コンテック)¥28,880税込¥31,7681個当日出荷質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50出力電圧(V)4.75~5.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず)入力点数16点(16点単位で1コモン)消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)
高電圧タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット
CONTEC(コンテック)¥74,980税込¥82,4781個当日出荷質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を含まず)出力点数16点(8点単位で1コモン)入力点数16点(16点単位で1コモン)消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ10pin(screw-terminal)plug header ×4アズワン品番64-8863-94入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)560
PCI Express用 拡張アダプタ
CONTEC(コンテック)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷質量(g)50使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)消費電流(mA)300(Max..)(DC3.3V)アズワン品番64-8864-13外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)対応バスPCI Express Base Specification Rev. 1.0ax1
絶縁型RS-422A/485通信ボード 2ch
CONTEC(コンテック)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数2ch×RS-422A、485
バッファアンプ機能増設ボックス
CONTEC(コンテック)¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50入力電圧(V)±15入力インピーダンス(Ω)1×106以上入力電圧範囲(V)-10~10使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
32ビット高速アップダウンカウンタボード
CONTEC(コンテック)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から58日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス32 ポート×1、64 ポート×1 の2 箇所占有
絶縁型電源内蔵デジタル出力ボード
CONTEC(コンテック)¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷質量(g)150使用温度範囲(℃)0~50出力点数32点(16点単位で1コモン)応答時間200μsec以内消費電流(mA)1200(内蔵電源使用時DC5V)、300(外部電源使用時DC5V)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
絶縁型電源内蔵デジタル入力ボード
CONTEC(コンテック)¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷質量(g)150使用温度範囲(℃)0~50入力点数32点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)応答時間200μsec以内消費電流(mA)1200(内蔵電源使用時DC5V)、300(外部電源使用時DC5V)入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
差動/TTL入力変換ターミナル カウンタ入力用
CONTEC(コンテック)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷質量(g)160使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120.0×88.0×22.0(突起物含まず)消費電流(mA)300(Max.)(終端抵抗OFF時DC3.3V)、500(Max.)(終端抵抗ON時)チャネル数4ch使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
非絶縁型デジタル入力ボード
CONTEC(コンテック)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)(プルアップ)
絶縁型RS-422A/485通信ボード
CONTEC(コンテック)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷質量(g)60使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)200(Max.)(終端抵抗OFF時DC5V)、300(Max.)(終端抵抗ON時)絶縁耐圧DC300V(バス間)使用コネクタ9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ)伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数1ch×RS-422A、485外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
16ビット分解能 アナログ出力ボード
CONTEC(コンテック)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷質量(g)70使用温度範囲(℃)0~50使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)バス仕様PCI Express Base Specification Rev. 1.0ax1I/Oアドレス64ポート占有割り込みレベルエラーおよび各種要因、1点、INTA
非絶縁型高速高精度高機能アナログボード
CONTEC(コンテック)¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷質量(g)140使用温度範囲(℃)0~50出力点数非絶縁出力8点(LVTTL、レベル、正論理)入力点数非絶縁入力8点(LVTTL、レベル、正論理)分解能16-bit消費電流(mA)500(Max.)(DC3.3V)、300(Max.)(DC12V)入力インピーダンス(Ω)1×106以上使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品チャネル数2ch外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18出力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V、またはユニポーラ0~10V、0~5V、0~2.5V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)DMAチャネル数2ch(アナログ入出力各1ch)入力チャネル数32ch(シングルエンド)、16ch(差動)出力チャネル数2ch