絞り込み
ブランド
- CONTEC(コンテック)
- SAMTEC(13)
- StarTech.com(128)
- TP-LINK(8)
- 玄人志向(3)
- アイネックス(6)
- AMD(24)
- ANTEC(25)
- ASUS(エイスース)(52)
- Dell Technologies(21)
- Dynabook(44)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(110)
- Intel(インテル)(24)
- NEC(100)
- NEC三菱(13)
- QNAP(64)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(93)
- TRANSCEND(トランセンド)(13)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(51)
- ブランドをもっと見る
「pcie」の検索結果

PCIe-LP RS-422A/485 シリアル通信ボード(2ch)
CONTEC(コンテック)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷2ch のRS-422A/485 準拠のシリアルポートを搭載。 パソコンとのバスラインを絶縁、通信ポートにサージ保護回路を内蔵した耐ノイズ性を強化。送受信別に128byte のFIFOバッファを搭載、921,600bpsまでのボーレートに対応。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。伝送速度(bps)2~921600使用コネクタD-SUB、44-pin(メス)伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期)絶縁性能絶縁耐サージバス仕様PCI ExpressDMAチャネル数2ch×RS-422A、485(非同期)
PCIe-LP RS-422A/485 シリアル通信ボード(1ch)
CONTEC(コンテック)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷1chのRS-422A/485準拠のシリアルポートを搭載。 パソコンとのバスラインを絶縁、通信ポートにサージ保護回路を内蔵した耐ノイズ性を強化。送受信別に128byteのFIFOバッファを搭載、921,600bpsまでのボーレートに対応。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。伝送速度(bps)2~921600使用コネクタ3.5mmピッチ、5-pin、2ピース端子台×1伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期)絶縁性能絶縁耐サージバス仕様PCI ExpressDMAチャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)
非絶縁アナログ入力ボード
CONTEC(コンテック)¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から47日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50入力インピーダンス(Ω)1×106以上使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
Low Profile PCIexpress対応 絶縁型デジタル入出力ボード(16ch/16ch)
CONTEC(コンテック)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷外部装置とデジタル信号の入出力を行うPCI Expressボード。フォトカプラ絶縁入力16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力16点を搭載した12~24VDCフォトカプラ絶縁タイプ。Low Profileサイズスロットに対応、添付ブラケットを交換することでスタンダードサイズスロットにも対応。出力点数16点入力点数16点使用コネクタミニチュアリボン50-pinアズワン品番64-8863-95応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様PCI Express動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
Low Profile PCIexpress対応 絶縁型デジタル入出力ボード(16ch/16ch電源内蔵)
CONTEC(コンテック)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷外部装置とデジタル信号の入出力を行うPCI Expressボード。フォトカプラ絶縁入力16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力16点を搭載した12~24VDCフォトカプラ絶縁タイプ。フォトカプラ駆動用電源(12VDC 240mA)を内蔵。Low Profileサイズスロットに対応、添付ブラケットを交換することでスタンダードサイズスロットにも対応。電源(V)DC12(内蔵)出力点数16点入力点数16点使用コネクタミニチュアリボン50-pin応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様PCI Express動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
Low profile PCIexpress対応 シリアル通信ボード(8ch)
CONTEC(コンテック)¥57,980税込¥63,7781個当日出荷Low Profileサイズスロットに対応。添付ブラケットに交換することでスタンダードサイズスロットにも対応。1枚で8チャネルのシリアルポートを装備。添付の標準COMドライバソフトウェア [COM Setup Disk] を使用することで、WindowsまたはLinux標準のCOMポートとしてアクセスすることが可能。伝送速度(bps)2~921600使用コネクタ0.8mmピッチ、68-pin(メス)伝送方法RS-232C(非同期)バス仕様PCI ExpressDMAチャネル数8ch×RS-232C(非同期)
PCIexpress対応 非絶縁型高速双方向デジタル入出力ボード(32ch)
CONTEC(コンテック)¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷非絶縁LVTTLレベル(動作電圧3.3VDC)入出力32点を搭載し、16点単位で入力/出力の選択が可能。バスマスタ転送により大容量データを最大20MHzの転送速度で高速サンプリングしたり、任意のデジタルパターンを高速出力するパターンジェネレータとして使用可能。バスマスタ転送を使用しない汎用入出力ボードとしても使用可能。Windows/Linuxドライバを添付。使用コネクタピンヘッダ10-pin(オス)、1.27mmピッチ96-pin(オス)×2点数32点(双方向点数)応答速度(入力)50nsec(max.)バス仕様PCI Express動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(正論理)、非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)
EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoT
CONTEC(コンテック)¥849,800税込¥934,7801個5日以内出荷組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei5/8GB mem/ストレージなし
CONTEC(コンテック)¥559,800税込¥615,7801個5日以内出荷組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei5/8GB mem/ストレージなし
CONTEC(コンテック)¥569,800税込¥626,7801個5日以内出荷組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張2スロット。
EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei7/16GB mem/ストレージなし
CONTEC(コンテック)¥769,800税込¥846,7801個5日以内出荷組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoT
CONTEC(コンテック)¥659,800税込¥725,7801個5日以内出荷組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoT
CONTEC(コンテック)¥799,800税込¥879,7801個5日以内出荷組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張2スロット。
EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoT
CONTEC(コンテック)¥599,800税込¥659,7801個5日以内出荷組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張2スロット。