カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • CONTEC(コンテック)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 東洋技研(2)
  • JAE(日本航空電子工業)(1)
  • エルメックス(1)
  • BIORAD(1)
  • 本多通信工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcr-e96fa」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両端96ピンコネクタ付ケーブル CONTEC(コンテック)

    両端96ピンコネクタ付ケーブル

    CONTEC(コンテック)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブルフラットケーブル使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品×2導体サイズ(AWG[mm2])28
  • 両端96ピンコネクタ付シールドケーブル CONTEC(コンテック)

    両端96ピンコネクタ付シールドケーブル

    CONTEC(コンテック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ケーブル96芯シールドケーブル(48ペア)使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品×2導体サイズ(AWG[mm2])30
  • 片端96ピンコネクタ付シールドケーブル CONTEC(コンテック)

    片端96ピンコネクタ付シールドケーブル

    CONTEC(コンテック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ケーブル96芯シールドケーブル(48ペア)使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品導体サイズ(AWG[mm2])30
  • 片端96ピンコネクタ付ケーブル CONTEC(コンテック)

    片端96ピンコネクタ付ケーブル

    CONTEC(コンテック)
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    ケーブルフラットケーブル使用コネクタ96ピン・ハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96F(本多通信工業(株))相当品導体サイズ(AWG[mm2])28
  • 圧着用中継端子台 CONTEC(コンテック)

    圧着用中継端子台

    CONTEC(コンテック)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)

    USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット

    CONTEC(コンテック)
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力電流(mA)最大100(1点当たり)絶縁耐圧1000Vrms入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)応答速度(入力)200μsec以内入力抵抗(Ω)4700
  • 変換コネクタ CONTEC(コンテック)

    変換コネクタ

    CONTEC(コンテック)
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    質量(g)170使用温度範囲(℃)0~50使用コネクタ96ピン PCR-E96MD(本多通信工業製)、37ピン DC-37S-T-N(JAE製)相当品、9ピン DE-9S-T-N(JAE製)相当品外形寸法(高さH×長さL)(mm)145×105使用湿度範囲(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)
  • 96ピン→37ピンx2分配用ケーブル CONTEC(コンテック)

    96ピン→37ピンx2分配用ケーブル

    CONTEC(コンテック)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブル96芯シールドケーブル使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品、37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイプ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品×2、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)導体サイズ(AWG[mm2])28
  • 絶縁型デジタル入出力ボード PCI Express CONTEC(コンテック)

    絶縁型デジタル入出力ボード PCI Express

    CONTEC(コンテック)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    応答時間200μsec以内定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)
  • デジタル入出力信号モニタアクセサリ CONTEC(コンテック)

    デジタル入出力信号モニタアクセサリ

    CONTEC(コンテック)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×230×35使用湿度範囲(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50
  • 導線用中継端子台 CONTEC(コンテック)

    導線用中継端子台

    CONTEC(コンテック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
  • アナログ入出力用シールドケーブル CONTEC(コンテック)

    アナログ入出力用シールドケーブル

    CONTEC(コンテック)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)160ケーブル68芯シールドケーブル(34ペア)使用コネクタ68ピン0.8mmピッチコネクタ HDRA-E68MA1(本多通信工業(株))相当品、ロックネジ M2、96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ PCR-E96FB(本多通信工業(株))相当品導体サイズ(AWG[mm2])30
産業用PC用品カテゴリ