カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- CONTEC(コンテック)
「pow-cb50af」の検索結果
特価

IEEE802.3af準拠PoEインジェクタ(GigaLAN対応)
CONTEC(コンテック)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷質量(g)190使用温度範囲(℃)0~40出力電圧(V)DC48入力電圧(V)AC100~125 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.0×140.0×32.5(ただし、突起物を含まない)インターフェース10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T(入力、出力)出力電流(mA)350(Max.)寿命4.0年(メーカー対応製品使用時)入力電流(A)0.5(Max.)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)