PT-V10WB-210/静電容量/無線あり/Win10CONTEC(コンテック)取扱停止中
静電容量方式(PCAP)タッチパネルに耐指紋撥油コーティングを施したモデル小さな面積で設置可能なコンパクトサイズDC電源入力コネクタは、ジャックタイプと端子台タイプの両方を装備し、用途に応じて利用が可能VESA規格対応OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」無線LAN、Bluetoothで様々な機器とワイヤレスで接続
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Apollo Lake適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A検出方式タッチパネル:静電容量方式(PCAP)対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit入力電圧(V)12~24DC分解能タッチパネル:1280×800(W×GA)メモリー8GBディスプレイ10.1-inch解像度1280×800 (WXGA)使用周囲温度(℃)0~40設置方式VESA 75×75保存温度範囲(℃)-10~60プロセッサー(CPU)Atom x5-E3940ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Keyインターフェイスディスプレイ:1x DisplayPortRoHS指令(10物質対応)対応メモリーカード1x M.2 2242グリーン購入法適合I/Oタイプ3x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 1x USB2.0オーディオ1x Line out; 1xモノラルスピーカーRASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマグリーンマーク認定LAN2x 1000BASE-T