カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • 変換・延長アダプタ(1)
  • 制御機器(10)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • CONTEC(コンテック)
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(36)
  • エレコム(7)
  • 三菱電機(37)
  • 変換名人(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(137)
  • ニデックドライブテクノロジー(7)
  • StarTech.com(77)
  • 三菱電機エンジニアリング(2)
  • ダイヤトレンド(124)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(247)
  • オーハウス(118)
  • ATEN(87)
  • MOXA(72)
  • omron(オムロン)(70)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(52)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • 渡辺電機工業(34)
  • A-Gas Japan(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs-232」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリアル通信 USB2.0対応 非絶縁型 RS-232C 1ch マイクロコンバータ CONTEC(コンテック)シリアル通信 USB2.0対応 非絶縁型 RS-232C 1ch マイクロコンバータCONTEC(コンテック)
11,798税込12,978
1個
7日以内出荷
パソコンのUSBポートをRS-232C準拠のシリアル通信に変換するマイクロコンバータです。RS-232C準拠のCOM ポートを1ch搭載しています。 送信128byte、受信384byte のFIFOバッファを搭載、921,600bpsまでのボーレートに対応しています。Windows/Linuxに対応したドライバを用意しています。
シリーズPC-HELPER USB マイクロコンバータ対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux使用コネクタD-SUB 9-pin (メス)伝送方法RS-232C [非同期]RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300 ~ 921,600bpsグリーン購入法適合チャネル数1x RS-232C [非同期]バス仕様USBグリーンマーク認定
絶縁型RS-232C通信ボード 2ch CONTEC(コンテック)絶縁型RS-232C通信ボード 2chCONTEC(コンテック)
45,980税込50,578
1個
当日出荷
質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)600(Max.)(DC5V)絶縁耐圧DC1000V(チャネル間)、DC1000V(バス間)使用コネクタ9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ)アズワン品番64-8863-71伝送方法非同期シリアル伝送チャネル数2ch×RS-232C外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
絶縁型シリアル通信ボード CONTEC(コンテック)絶縁型シリアル通信ボードCONTEC(コンテック)
56,980税込62,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50伝送方法非同期シリアル伝送
RS-232C通信ボード CONTEC(コンテック)RS-232C通信ボードCONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
割り込みレベル1点使用
シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1ch マイクロコンバータ CONTEC(コンテック)シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1ch マイクロコンバータCONTEC(コンテック)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応USB 2.0/USB 1.1規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要最大127台までコンバータを増設可能各チャネルに送信128byte 受信384byte のバッファメモリを搭載RS-232C制御線をソフトウェアで制御・監視が可能Windows/Linuxの標準COM ポートとして使用可能
シリーズPC-HELPER USB マイクロコンバータ対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux使用コネクタD-SUB 9-pin (メス)伝送方法RS-232C [非同期]RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300 ~ 921,600bpsグリーン購入法適合チャネル数1x RS-232C [非同期]絶縁性能絶縁耐サージバス仕様USBグリーンマーク認定
RS232C  Ethernetメディアコンバータ CONTEC(コンテック)RS232C EthernetメディアコンバータCONTEC(コンテック)
45,980税込50,578
1個
当日出荷
質量(g)100データ転送速度300~921 600bps(シリアル部)、10、100Mbps(有線LAN部)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)接地D種接地((旧)第3種接地)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50保存温度(℃)-10~60使用コネクタ9ピンD-SUB、M(雄)タイプポート数1(10BASE-T、100BASE-TX)チャネル数1ch規格VCCI クラスA、FCC クラスA、CE マーキング(EMC 指令クラスA、RoHS指令)浮遊粉塵特にひどくないこと腐食性ガスないこと
RS-232Cマイクロコンバータ CONTEC(コンテック)RS-232CマイクロコンバータCONTEC(コンテック)
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
シリアル通信 USB2.0対応 非絶縁型 RS-232C 1ch マイクロコンバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁型RS-232Cマイクロコンバータ CONTEC(コンテック)絶縁型RS-232CマイクロコンバータCONTEC(コンテック)
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1ch マイクロコンバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ CONTEC(コンテック)M2MコントローラシリーズコンパクトタイプCONTEC(コンテック)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
ネジ留め設置やDINレールへの取り付けが可能 組み込み機器用のCPUを採用、省電力設計 -20℃~+60℃の温度環境で稼働 短寿命部品をなくした高信頼性設計、保守作業を低減 HUB不要のデイジーチェーン接続が可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5(アンテナ、突起物除く)インターフェースLAN(2ch)、SDカードスロット(1スロット)、USB(1ch)、デジタル入力(4点)、デジタル出力(2点)、アナログ入力(電流)(2ch)、カウンタ(2ch)、RS-422A485(1ch)、RS-232C(1ch)入力電源(V)DC12~24
絶縁型RS-232C通信ボード 4ch CONTEC(コンテック)絶縁型RS-232C通信ボード 4chCONTEC(コンテック)
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
質量(g)90使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)1000(Max.)(DC5V)絶縁耐圧DC500V(チャネル間)、DC1000V(バス間)使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9(JAE 製)相当品アズワン品番64-8863-79伝送方法非同期シリアル伝送チャネル数4ch×RS-232C外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
CONPROSYS M2M Gateway - コンパクトタイプ CONTEC(コンテック)CONPROSYS M2M Gateway - コンパクトタイプCONTEC(コンテック)
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
絶縁型RS-422A/485、絶縁型デジタル入出力、絶縁型カウンタ入力、チャネル間絶縁のアナログ入力、RS-232C、LANインターフェイス、4G LTE Cat.4通信モジュールを備えたコントローラです。ARM(R) Cortex(R)-A8プロセッサ(600MHz)、オンボードの512MB DDR3-SDRAMシステムメモリを搭載し、起動デバイスに、オンボードのNOR-FLASHを採用しています。OPC UAサーバ機能を搭載しており、各社から提供されるOPC UAクライアントに対応したHMI、SCADAソフトウェアとダイレクトに通信が行えます。 また、各社PLCの他、各社Modbus機器に対応したデータ収集装置「M2M Gateway」です。PLC制御の設備では本製品「M2M Gateway」でデータ収集し、PLC制御されていない設備ではセンサー入力に対応した「M2Mコントローラ」でデータ収集することができます。「M2M Gateway」は、最大10系統のイーサネット/計算機リンクと接続が可能で、メーカーの異なるPLCを同時に接続できます。 CONPROSYSシリーズでは、さまざまな形態の設備からデータを収集し一元的に管理することが可能となります。 また、本製品は、開発から運用のすべてをWebブラウザのオペレーションで実現します。I/O情報のWebモニタリングやI/O情報に基づくアラーム処理、タスク分岐などの機能を搭載、クラウドシステムを低コスト、短時間で構築することができます。
電源(V)(内蔵)12DCシリーズCONPROSYS IoTゲートウェイ出力点数2点入力点数4点分解能(ADC)12-bit応答速度1KHz通信機能Https データ送信; CNC リンク; FacilityViewデータ送信; Modbus マスタ; Modbus スレーブ; MTConnect Adapter/Agent; OPC UA サーバ; PLC リンク; BACnetサーバ; BACnetクライアント伝送方法RS-232C [非同期]; RS-422A/485 [非同期]RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300 ~ 115,200bps入力レンジ0 ~ 20mA通信ポートEthernet (LAN); 4G LTE無線 (WAN)グリーン購入法適合チャネル数2-ch、1× RS-232C [非同期]; 1× RS-422A/485 [非同期]絶縁性能絶縁耐サージ; -応答速度(入力)200μsec (max.)応答速度(出力)2msec (max.)プログラミングCONPROSYS VTCカウント方式24-bit アップ動作電圧(V)(入力)12 ~ 24DC; -回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク・ソース出力両対応)回路(出力)半導体リレー接点出力入力チャネル数差動 2-chグリーンマーク認定
シリアル通信ボード CONTEC(コンテック)シリアル通信ボードCONTEC(コンテック)
68,980税込75,878
1個
91日以内出荷
質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)500(Max.)(DC3.3V)使用コネクタ78ピンD-SUBコネクタ、 DV11603G4(FO×CONN製、F(雌)タイプ)相当品アズワン品番64-8863-83伝送方法非同期シリアル伝送チャネル数8ch×RS-232C外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
RS-232C通信モジュール CONTEC(コンテック)RS-232C通信モジュールCONTEC(コンテック)
25,980税込28,578
1個
21日以内出荷
質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(突起部は含まず)チャネル数2ch×RS-232C割り込みレベル1点または2点使用