カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • 変換・延長アダプタ(1)
絞り込み
ブランド
  • CONTEC(コンテック)
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(36)
  • StarTech.com(69)
  • エレコム(7)
  • ニデックドライブテクノロジー(7)
  • シグマ光機(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(143)
  • エフケイシステム(13)
  • カモン(3)
  • 三菱電機(14)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(241)
  • ダイヤトレンド(120)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(66)
  • omron(オムロン)(65)
  • MOXA(45)
  • 渡辺電機工業(34)
  • A-Gas Japan(31)
  • イメージニクス(29)
  • 日本プリメックス(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs232c」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS232C  Ethernetメディアコンバータ CONTEC(コンテック)

    RS232C Ethernetメディアコンバータ

    CONTEC(コンテック)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、FCC クラスA、CE マーキング(EMC 指令クラスA、RoHS指令)ポート数1(10BASE-T、100BASE-TX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)保存温度(℃)-10~60使用コネクタ9ピンD-SUB、M(雄)タイプデータ転送速度300~921 600bps(シリアル部)、10、100Mbps(有線LAN部)接地D種接地((旧)第3種接地)チャネル数1ch使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)浮遊粉塵特にひどくないこと腐食性ガスないこと
  • RS-232C通信ボード CONTEC(コンテック)

    RS-232C通信ボード

    CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    割り込みレベル1点使用
  • シリアル通信 USB2.0対応 非絶縁型 RS-232C 1ch マイクロコンバータ CONTEC(コンテック)

    シリアル通信 USB2.0対応 非絶縁型 RS-232C 1ch マイクロコンバータ

    CONTEC(コンテック)
    ¥11,798税込¥12,978
    1個
    当日出荷
    パソコンのUSBポートをRS-232C準拠のシリアル通信に変換するマイクロコンバータです。RS-232C準拠のCOM ポートを1ch搭載しています。 。送信128byte、受信384byte のFIFOバッファを搭載、921,600bpsまでのボーレートに対応しています。Windows/Linuxに対応したドライバを用意しています。
    シリーズPC-HELPER USB マイクロコンバータ対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux使用コネクタD-SUB 9-pin (メス)伝送方法RS-232C [非同期]RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300 ~ 921,600bpsグリーン購入法適合チャネル数1x RS-232C [非同期]バス仕様USBグリーンマーク認定
  • RS-232Cマイクロコンバータ CONTEC(コンテック)

    RS-232Cマイクロコンバータ

    CONTEC(コンテック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    8日以内出荷
    シリアル通信 USB2.0対応 非絶縁型 RS-232C 1ch マイクロコンバータ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁型RS-232C通信ボード 2ch CONTEC(コンテック)

    絶縁型RS-232C通信ボード 2ch

    CONTEC(コンテック)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)600(Max.)(DC5V)絶縁耐圧DC1000V(チャネル間)、DC1000V(バス間)使用コネクタ9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ)アズワン品番64-8863-71伝送方法非同期シリアル伝送チャネル数2ch×RS-232C外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • 絶縁型RS-232C通信ボード 4ch CONTEC(コンテック)

    絶縁型RS-232C通信ボード 4ch

    CONTEC(コンテック)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)90使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)1000(Max.)(DC5V)絶縁耐圧DC500V(チャネル間)、DC1000V(バス間)使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9(JAE 製)相当品アズワン品番64-8863-79伝送方法非同期シリアル伝送チャネル数4ch×RS-232C外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • 絶縁型RS-232Cマイクロコンバータ CONTEC(コンテック)

    絶縁型RS-232Cマイクロコンバータ

    CONTEC(コンテック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    8日以内出荷
    シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1ch マイクロコンバータ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1ch マイクロコンバータ CONTEC(コンテック)

    シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1ch マイクロコンバータ

    CONTEC(コンテック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応。USB 2.0/USB 1.1規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。最大127台までコンバータを増設可能。各チャネルに送信128byte 受信384byte のバッファメモリを搭載。RS-232C制御線をソフトウェアで制御・監視が可能。Windows/Linuxの標準COM ポートとして使用可能
    シリーズPC-HELPER USB マイクロコンバータ対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux使用コネクタD-SUB 9-pin (メス)伝送方法RS-232C [非同期]RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300 ~ 921,600bpsグリーン購入法適合チャネル数1x RS-232C [非同期]絶縁性能絶縁耐サージバス仕様USBグリーンマーク認定
  • RS-232C通信モジュール CONTEC(コンテック)

    RS-232C通信モジュール

    CONTEC(コンテック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    21日以内出荷
    質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(突起部は含まず)チャネル数2ch×RS-232C割り込みレベル1点または2点使用
  • シリアル通信ボード CONTEC(コンテック)

    シリアル通信ボード

    CONTEC(コンテック)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    当日出荷
    質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)500(Max.)(DC3.3V)使用コネクタ78ピンD-SUBコネクタ、 DV11603G4(FO×CONN製、F(雌)タイプ)相当品アズワン品番64-8863-83伝送方法非同期シリアル伝送チャネル数8ch×RS-232C外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • 絶縁型シリアル通信ボード CONTEC(コンテック)

    絶縁型シリアル通信ボード

    CONTEC(コンテック)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50伝送方法非同期シリアル伝送使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • CONPROSYS M2M Gateway - コンパクトタイプ CONTEC(コンテック)

    CONPROSYS M2M Gateway - コンパクトタイプ

    CONTEC(コンテック)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    絶縁型RS-422A/485、絶縁型デジタル入出力、絶縁型カウンタ入力、チャネル間絶縁のアナログ入力、RS-232C、LANインターフェイス、4G LTE Cat.4通信モジュールを備えたコントローラです。ARM(R) Cortex(R)-A8プロセッサ(600MHz)、オンボードの512MB DDR3-SDRAMシステムメモリを搭載し、起動デバイスに、オンボードのNOR-FLASHを採用しています。OPC UAサーバ機能を搭載しており、各社から提供されるOPC UAクライアントに対応したHMI、SCADAソフトウェアとダイレクトに通信が行えます。 また、各社PLCの他、各社Modbus機器に対応したデータ収集装置「M2M Gateway」です。PLC制御の設備では本製品「M2M Gateway」でデータ収集し、PLC制御されていない設備ではセンサー入力に対応した「M2Mコントローラ」でデータ収集することができます。「M2M Gateway」は、最大10系統のイーサネット/計算機リンクと接続が可能で、メーカーの異なるPLCを同時に接続できます。 CONPROSYSシリーズでは、さまざまな形態の設備からデータを収集し一元的に管理することが可能となります。 また、本製品は、開発から運用のすべてをWebブラウザのオペレーションで実現します。I/O情報のWebモニタリングやI/O情報に基づくアラーム処理、タスク分岐などの機能を搭載、クラウドシステムを低コスト、短時間で構築することができます。
    電源(V)(内蔵)12DCシリーズCONPROSYS IoTゲートウェイ出力点数2点入力点数4点分解能(ADC)12-bit応答速度1KHz通信機能Https データ送信; CNC リンク; FacilityViewデータ送信; Modbus マスタ; Modbus スレーブ; MTConnect Adapter/Agent; OPC UA サーバ; PLC リンク; BACnetサーバ; BACnetクライアント伝送方法RS-232C [非同期]; RS-422A/485 [非同期]RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300 ~ 115,200bps入力レンジ0 ~ 20mA通信ポートEthernet (LAN); 4G LTE無線 (WAN)グリーン購入法適合チャネル数2-ch、1× RS-232C [非同期]; 1× RS-422A/485 [非同期]絶縁性能絶縁耐サージ; -応答速度(入力)200μsec (max.)応答速度(出力)2msec (max.)プログラミングCONPROSYS VTCカウント方式24-bit アップ動作電圧(V)(入力)12 ~ 24DC; -回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク・ソース出力両対応)回路(出力)半導体リレー接点出力入力チャネル数差動 2-chグリーンマーク認定
  • M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ CONTEC(コンテック)

    M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ

    CONTEC(コンテック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    ネジ留め設置やDINレールへの取り付けが可能 組み込み機器用のCPUを採用、省電力設計 -20℃~+60℃の温度環境で稼働 短寿命部品をなくした高信頼性設計、保守作業を低減 HUB不要のデイジーチェーン接続が可能
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5(アンテナ、突起物除く)インターフェースLAN(2ch)、SDカードスロット(1スロット)、USB(1ch)、デジタル入力(4点)、デジタル出力(2点)、アナログ入力(電流)(2ch)、カウンタ(2ch)、RS-422A485(1ch)、RS-232C(1ch)入力電源(V)DC12~24