カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • シリアルポート増設カード(1)
  • 制御機器(9)
    • 産業用PC本体(9)
絞り込み
ブランド
  • CONTEC(コンテック)
  • 三菱電機(32)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(10)
  • FTDI(2)
  • ダイヤトレンド(144)
  • 三菱電機システムサービス(3)
  • omron(オムロン)(18)
  • 発紘電機/富士電機(6)
  • StarTech.com(9)
  • MOXA(59)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • イメージニクス(18)
  • 北陽電機(13)
  • ラインアイ(10)
  • Advantech(アドバンテック)(9)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(8)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • EXAR(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs422」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁型RS-422A/485マイクロコンバータ CONTEC(コンテック)絶縁型RS-422A/485マイクロコンバータCONTEC(コンテック)
28,980税込31,878
1台
8日以内出荷
シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-422A/485 1ch マイクロコンバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁型  RS-422A/485  シリアル通信ボード CONTEC(コンテック)絶縁型 RS-422A/485 シリアル通信ボードCONTEC(コンテック)
74,980税込82,478
1個
欠品中
質量(g)120使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)1600(Max.)(DC3.3V)絶縁耐圧DC500V(チャネル間)、DC1000V(バス間)使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製、F(雌)タイプ)相当品伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数4ch×RS-422A、RS-485外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス8ビット×32ポート占有割り込みレベル1点使用
絶縁型RS-422A/485通信ボード CONTEC(コンテック)絶縁型RS-422A/485通信ボードCONTEC(コンテック)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
質量(g)60使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)200(Max.)(終端抵抗OFF時DC5V)、300(Max.)(終端抵抗ON時)絶縁耐圧DC300V(バス間)使用コネクタ9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ)伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数1ch×RS-422A、485外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
非絶縁型RS-422A/485シリアル通信ボード CONTEC(コンテック)非絶縁型RS-422A/485シリアル通信ボードCONTEC(コンテック)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)
絶縁型RS-422A/485通信ボード 2ch CONTEC(コンテック)絶縁型RS-422A/485通信ボード 2chCONTEC(コンテック)
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数2ch×RS-422A、485
M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ CONTEC(コンテック)M2MコントローラシリーズコンパクトタイプCONTEC(コンテック)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
ネジ留め設置やDINレールへの取り付けが可能 組み込み機器用のCPUを採用、省電力設計 -20℃~+60℃の温度環境で稼働 短寿命部品をなくした高信頼性設計、保守作業を低減 HUB不要のデイジーチェーン接続が可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5(アンテナ、突起物除く)インターフェースLAN(2ch)、SDカードスロット(1スロット)、USB(1ch)、デジタル入力(4点)、デジタル出力(2点)、アナログ入力(電流)(2ch)、カウンタ(2ch)、RS-422A485(1ch)、RS-232C(1ch)入力電源(V)DC12~24
絶縁型RS-422A/485通信 モジュール CONTEC(コンテック)絶縁型RS-422A/485通信 モジュールCONTEC(コンテック)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(突起部は含まず)消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)絶縁耐圧DC1000V伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数1ch×RS-422A、485
CONPROSYS M2M Gateway - コンパクトタイプ CONTEC(コンテック)CONPROSYS M2M Gateway - コンパクトタイプCONTEC(コンテック)
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
絶縁型RS-422A/485、絶縁型デジタル入出力、絶縁型カウンタ入力、チャネル間絶縁のアナログ入力、RS-232C、LANインターフェイス、4G LTE Cat.4通信モジュールを備えたコントローラです。ARM(R) Cortex(R)-A8プロセッサ(600MHz)、オンボードの512MB DDR3-SDRAMシステムメモリを搭載し、起動デバイスに、オンボードのNOR-FLASHを採用しています。OPC UAサーバ機能を搭載しており、各社から提供されるOPC UAクライアントに対応したHMI、SCADAソフトウェアとダイレクトに通信が行えます。 また、各社PLCの他、各社Modbus機器に対応したデータ収集装置「M2M Gateway」です。PLC制御の設備では本製品「M2M Gateway」でデータ収集し、PLC制御されていない設備ではセンサー入力に対応した「M2Mコントローラ」でデータ収集することができます。「M2M Gateway」は、最大10系統のイーサネット/計算機リンクと接続が可能で、メーカーの異なるPLCを同時に接続できます。 CONPROSYSシリーズでは、さまざまな形態の設備からデータを収集し一元的に管理することが可能となります。 また、本製品は、開発から運用のすべてをWebブラウザのオペレーションで実現します。I/O情報のWebモニタリングやI/O情報に基づくアラーム処理、タスク分岐などの機能を搭載、クラウドシステムを低コスト、短時間で構築することができます。
電源(V)(内蔵)12DCシリーズCONPROSYS IoTゲートウェイ出力点数2点入力点数4点分解能(ADC)12-bit応答速度1KHz通信機能Https データ送信; CNC リンク; FacilityViewデータ送信; Modbus マスタ; Modbus スレーブ; MTConnect Adapter/Agent; OPC UA サーバ; PLC リンク; BACnetサーバ; BACnetクライアント伝送方法RS-232C [非同期]; RS-422A/485 [非同期]RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300 ~ 115,200bps入力レンジ0 ~ 20mA通信ポートEthernet (LAN); 4G LTE無線 (WAN)グリーン購入法適合チャネル数2-ch、1× RS-232C [非同期]; 1× RS-422A/485 [非同期]絶縁性能絶縁耐サージ; -応答速度(入力)200μsec (max.)応答速度(出力)2msec (max.)プログラミングCONPROSYS VTCカウント方式24-bit アップ動作電圧(V)(入力)12 ~ 24DC; -回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク・ソース出力両対応)回路(出力)半導体リレー接点出力入力チャネル数差動 2-chグリーンマーク認定
RS-422A/485 4chシリアル通信ボード CONTEC(コンテック)RS-422A/485 4chシリアル通信ボードCONTEC(コンテック)
56,980税込62,678
1個
29日以内出荷
質量(g)95使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9(JAE 製)相当品アズワン品番64-8863-80チャネル数4ch×RS-422A、RS-485I/Oアドレス8ビット×32 ポート占有割り込みレベル1点使用
絶縁型  RS422A/485 シリアル通信ボード CONTEC(コンテック)絶縁型 RS422A/485 シリアル通信ボードCONTEC(コンテック)
56,980税込62,678
1個
19日以内出荷
質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)1100(Max.)(DC3.3V)絶縁耐圧DC1000V(チャネル間)、DC1000V(バス間)使用コネクタ9ピンD-SUBコネクタ、DECLJ9PAF-20L9E (JAE製、M(雄)タイプ)相当品伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数2ch×RS-422A、RS-485外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス8ビット×32ポート占有割り込みレベル1点使用