カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • 拡張インターフェース(1)
  • 制御機器(18)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • CONTEC(コンテック)
  • FTDI(2)
  • AUTONICS(オートニクス)(29)
  • 三菱電機(43)
  • 発紘電機/富士電機(6)
  • ラトックシステム(3)
  • オリエンタルモーター(11)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(7)
  • ダイヤトレンド(33)
  • Advantech(アドバンテック)(18)
  • CHINO(チノー)(26)
  • honeywell(15)
  • M5Stack(15)
  • MOXA(60)
  • omron(オムロン)(42)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • コフロック(26)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(15)
  • 渡辺電機工業(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs485」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS-485 リモートI/O デジタル入力 16ch DI(カウンタ) CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O デジタル入力 16ch DI(カウンタ)

    CONTEC(コンテック)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • RS-485 リモートI/O アナログ出力 12bit 8ch CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O アナログ出力 12bit 8ch

    CONTEC(コンテック)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • RS-485 リモートI/O フォトMOSリレー出力 7ch CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O フォトMOSリレー出力 7ch

    CONTEC(コンテック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • RS-485 リモートI/O デジタル入力 8ch DI(カウンタ) CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O デジタル入力 8ch DI(カウンタ)

    CONTEC(コンテック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • RS-485 リモートI/O 熱電対センサ入力 10ch CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O 熱電対センサ入力 10ch

    CONTEC(コンテック)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • RS-485 リモートI/O アナログ入力 16bit 8ch CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O アナログ入力 16bit 8ch

    CONTEC(コンテック)
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    7日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • RS-485 リモートI/O 測温抵抗体(RTD)6ch CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O 測温抵抗体(RTD)6ch

    CONTEC(コンテック)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • RS-485 リモートI/O パワーリレー出力 4ch/4ch DI(カウンタ) CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O パワーリレー出力 4ch/4ch DI(カウンタ)

    CONTEC(コンテック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • RS-485 リモートI/O デジタル入力 16ch DI(カウンタ)(ソース) CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O デジタル入力 16ch DI(カウンタ)(ソース)

    CONTEC(コンテック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • RS-485 リモートI/O デジタル入出力 8ch DI(カウンタ)/8ch DO CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O デジタル入出力 8ch DI(カウンタ)/8ch DO

    CONTEC(コンテック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • 絶縁型  RS422A/485 シリアル通信ボード CONTEC(コンテック)

    絶縁型 RS422A/485 シリアル通信ボード

    CONTEC(コンテック)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷
    質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)1100(Max.)(DC3.3V)絶縁耐圧DC1000V(チャネル間)、DC1000V(バス間)使用コネクタ9ピンD-SUBコネクタ、DECLJ9PAF-20L9E (JAE製、M(雄)タイプ)相当品伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数2ch×RS-422A、RS-485外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス8ビット×32ポート占有割り込みレベル1点使用
  • 絶縁型  RS-422A/485  シリアル通信ボード CONTEC(コンテック)

    絶縁型 RS-422A/485 シリアル通信ボード

    CONTEC(コンテック)
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    当日出荷
    質量(g)120使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)1600(Max.)(DC3.3V)絶縁耐圧DC500V(チャネル間)、DC1000V(バス間)使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製、F(雌)タイプ)相当品伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数4ch×RS-422A、RS-485外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス8ビット×32ポート占有割り込みレベル1点使用
  • 絶縁型RS-422A/485通信ボード 2ch CONTEC(コンテック)

    絶縁型RS-422A/485通信ボード 2ch

    CONTEC(コンテック)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数2ch×RS-422A、485
  • 絶縁型RS-422A/485通信ボード CONTEC(コンテック)

    絶縁型RS-422A/485通信ボード

    CONTEC(コンテック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)60使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)200(Max.)(終端抵抗OFF時DC5V)、300(Max.)(終端抵抗ON時)絶縁耐圧DC300V(バス間)使用コネクタ9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ)伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数1ch×RS-422A、485外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • 非絶縁型RS-422A/485シリアル通信ボード CONTEC(コンテック)

    非絶縁型RS-422A/485シリアル通信ボード

    CONTEC(コンテック)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • 絶縁型RS-422A/485マイクロコンバータ CONTEC(コンテック)

    絶縁型RS-422A/485マイクロコンバータ

    CONTEC(コンテック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    8日以内出荷
    シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-422A/485 1ch マイクロコンバータ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-422A/485 4chシリアル通信ボード CONTEC(コンテック)

    RS-422A/485 4chシリアル通信ボード

    CONTEC(コンテック)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    29日以内出荷
    質量(g)95使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9(JAE 製)相当品アズワン品番64-8863-80チャネル数4ch×RS-422A、RS-485I/Oアドレス8ビット×32 ポート占有割り込みレベル1点使用
  • M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ CONTEC(コンテック)

    M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ

    CONTEC(コンテック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    ネジ留め設置やDINレールへの取り付けが可能 組み込み機器用のCPUを採用、省電力設計 -20℃~+60℃の温度環境で稼働 短寿命部品をなくした高信頼性設計、保守作業を低減 HUB不要のデイジーチェーン接続が可能
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5(アンテナ、突起物除く)インターフェースLAN(2ch)、SDカードスロット(1スロット)、USB(1ch)、デジタル入力(4点)、デジタル出力(2点)、アナログ入力(電流)(2ch)、カウンタ(2ch)、RS-422A485(1ch)、RS-232C(1ch)入力電源(V)DC12~24
  • CONPROSYS M2M Gateway - コンパクトタイプ CONTEC(コンテック)

    CONPROSYS M2M Gateway - コンパクトタイプ

    CONTEC(コンテック)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    絶縁型RS-422A/485、絶縁型デジタル入出力、絶縁型カウンタ入力、チャネル間絶縁のアナログ入力、RS-232C、LANインターフェイス、4G LTE Cat.4通信モジュールを備えたコントローラです。ARM(R) Cortex(R)-A8プロセッサ(600MHz)、オンボードの512MB DDR3-SDRAMシステムメモリを搭載し、起動デバイスに、オンボードのNOR-FLASHを採用しています。OPC UAサーバ機能を搭載しており、各社から提供されるOPC UAクライアントに対応したHMI、SCADAソフトウェアとダイレクトに通信が行えます。 また、各社PLCの他、各社Modbus機器に対応したデータ収集装置「M2M Gateway」です。PLC制御の設備では本製品「M2M Gateway」でデータ収集し、PLC制御されていない設備ではセンサー入力に対応した「M2Mコントローラ」でデータ収集することができます。「M2M Gateway」は、最大10系統のイーサネット/計算機リンクと接続が可能で、メーカーの異なるPLCを同時に接続できます。 CONPROSYSシリーズでは、さまざまな形態の設備からデータを収集し一元的に管理することが可能となります。 また、本製品は、開発から運用のすべてをWebブラウザのオペレーションで実現します。I/O情報のWebモニタリングやI/O情報に基づくアラーム処理、タスク分岐などの機能を搭載、クラウドシステムを低コスト、短時間で構築することができます。
    電源(V)(内蔵)12DCシリーズCONPROSYS IoTゲートウェイ出力点数2点入力点数4点分解能(ADC)12-bit応答速度1KHz通信機能Https データ送信; CNC リンク; FacilityViewデータ送信; Modbus マスタ; Modbus スレーブ; MTConnect Adapter/Agent; OPC UA サーバ; PLC リンク; BACnetサーバ; BACnetクライアント伝送方法RS-232C [非同期]; RS-422A/485 [非同期]RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300 ~ 115,200bps入力レンジ0 ~ 20mA通信ポートEthernet (LAN); 4G LTE無線 (WAN)グリーン購入法適合チャネル数2-ch、1× RS-232C [非同期]; 1× RS-422A/485 [非同期]絶縁性能絶縁耐サージ; -応答速度(入力)200μsec (max.)応答速度(出力)2msec (max.)プログラミングCONPROSYS VTCカウント方式24-bit アップ動作電圧(V)(入力)12 ~ 24DC; -回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク・ソース出力両対応)回路(出力)半導体リレー接点出力入力チャネル数差動 2-chグリーンマーク認定