カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • CONTEC(コンテック)
  • スイッチサイエンス(6)
  • SPRESENSE(6)
  • SONY(ソニー)(4)
  • サンハヤト(2)
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • クレイン電子(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sony spresense」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCI対応絶縁型高精度アナログ出力ボード CONTEC(コンテック)

    PCI対応絶縁型高精度アナログ出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)160使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)分解能16-bit消費電流(mA)2400(Max.)(DC5V)出力インピーダンス(Ω)10以下(電圧出力)出力電流(mA)±5絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E (JAE製)相当品アズワン品番64-8863-53外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68出力レンジバイポーラ±10V、ユニポーラ0~10V、0~20mA(チャネルごとにジャンパ設定)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス32ポート占有出力チャネル数4ch割り込みレベル1点対応バスPCI(32bit、33MHz、ユニバーサル、キー形状対応)
産業用PC用品カテゴリ