カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- CONTEC(コンテック)
- エルティーアイ(2)
- TRUSCO(1)
「tsn65」の検索結果

CC-Link IE TSN対応マネージドHUB(8ポート+SFP 2ポート)
CONTEC(コンテック)¥269,800税込¥296,7801個5日以内出荷SFPスロット2ポート、ギガビット8ポートを搭載した産業用マネージドスイッチングHUBです。CC-Link IE TSN規格に対応し、FANレスのため静粛性や長寿命が求められる場所での使用が可能です。また放熱性に優れた金属筐体により、使用周囲温度-10~65℃を実現しています。各種固定金具による35mm DINレール接地および壁面設置が可能です。電源2系統からの入力に対応しており、マネージド機能として、ネットワークの管理、制御や信頼性の向上する様々な機能を備えています。