カテゴリ
- 制御機器(269)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- CONTEC(コンテック)
- モノタロウ(2)
- RS PRO(852)
- フエニックス・コンタクト(215)
- ROLINE(213)
- WURTH ELEKTRONIK(206)
- Seeed Studio(164)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(107)
- シュナイダーエレクトリック(99)
- Advantech(アドバンテック)(69)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(66)
- StarTech.com(66)
- unitech(59)
- Adafruit(57)
- メディアカバーマーケット(54)
- Raspberry Pi(46)
- MOXA(42)
- サンワサプライ(39)
- エフケイシステム(37)
- honeywell(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
グリーンマーク認定(14)
グリーン購入法適合(14)
「upc」の検索結果

非絶縁アナログ入力ボード
CONTEC(コンテック)¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から47日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50入力インピーダンス(Ω)1×106以上使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
両端37ピンD-SUBコネクタ付シールドケーブル
CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷ケーブル40芯シールドケーブル使用コネクタ37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ)導体サイズ(AWG[mm2])28
両端96ピンコネクタ付シールドケーブル
CONTEC(コンテック)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷ケーブル96芯シールドケーブル(48ペア)使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品×2導体サイズ(AWG[mm2])30
シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1ch マイクロコンバータ
CONTEC(コンテック)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応。USB 2.0/USB 1.1規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。最大127台までコンバータを増設可能。各チャネルに送信128byte 受信384byte のバッファメモリを搭載。RS-232C制御線をソフトウェアで制御・監視が可能。Windows/Linuxの標準COM ポートとして使用可能シリーズPC-HELPER USB マイクロコンバータ対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux使用コネクタD-SUB 9-pin (メス)伝送方法RS-232C [非同期]RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300 ~ 921,600bpsグリーン購入法適合チャネル数1x RS-232C [非同期]絶縁性能絶縁耐サージバス仕様USBグリーンマーク認定
両端68ピンコネクタ付シールドケーブル
CONTEC(コンテック)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から3日以内出荷ケーブル68芯シールドケーブル(34 ペア)使用コネクタ68ピン0.8mmピッチコネクタHDRA-E68MA1(本多通信工業(株))相当品×2導体サイズ(AWG[mm2])30
片端50ピンコネクタ付シールドケーブル
CONTEC(コンテック)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷ケーブル50芯シールドケーブル(25ペア)使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10150-6000EL(3M)相当品導体サイズ(AWG[mm2])28
両端96ピンコネクタ付ケーブル
CONTEC(コンテック)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から3日以内出荷ケーブルフラットケーブル使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品×2導体サイズ(AWG[mm2])28
USB I/OユニットXシリーズ用取付金具
CONTEC(コンテック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷セット内容本体(BRK-USB-X)…2、 取扱説明書…1、M3×6 セムスネジ…8質量(g)40アズワン品番64-8863-56
CONPROSYS nano シリーズ リモートI/O CPUユニット(4スロット)
CONTEC(コンテック)¥18,980税込¥20,8781個欠品中CONPROSYS nano シリーズのI/Oモジュールを必要に応じて自由に組み合わせることが可能。 Windows/Linux PC からの制御、Modbus TCP Slave、Modbus RTU Slave に対応。使用温度範囲(℃)-20~60プロトコルModbus-TCP(通信)接続台数4モジュールスタックバスCONPROSYS nano スロット
片端37ピンコネクタ付シールドケーブル
CONTEC(コンテック)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から3日以内出荷ケーブル40芯シールドケーブル(20ペア)使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品導体サイズ(AWG[mm2])28
50ピンミニチュアリボンコネクタ用両端コネクタ付シールドケーブル(モールドタイプ)
CONTEC(コンテック)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷本製品は、メーカー製インターフェイスボードの 50 ミニチュアリボンコネクタから50ピンミニチュアリボンコネクタに接続するためのケーブルです。
GPIBケーブル
CONTEC(コンテック)¥13,980税込¥15,3781個欠品中タイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)4使用コネクタ(モジュール側)GPIBピギーバック使用コネクタ(外部機器側)GPIBピギーバック
96ピン→37ピンx2分配用ケーブル
CONTEC(コンテック)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から3日以内出荷ケーブル96芯シールドケーブル使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品、37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイプ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品×2、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)導体サイズ(AWG[mm2])28
デジタル入出力信号モニタアクセサリ
CONTEC(コンテック)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×230×35使用湿度範囲(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)
D-SUB37ピン圧着端子ケーブル
CONTEC(コンテック)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷ケーブル2芯同軸ケ一ブル×17使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイブ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、Y端子 C3A(JST)相当品
両端37ピンD-SUBコネクタ付フラットケーブル
CONTEC(コンテック)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ケーブル37芯シールドケーブル使用コネクタ37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ)導体サイズ(AWG[mm2])28
FITシリーズ用 5V ACアダプタ
CONTEC(コンテック)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷質量(g)175使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50~60定格出力電流(A)2.0(Max.)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×75×27.3(突起物を含まず)寿命1.5年(周囲温度40℃、AC100V入力、2.0A出力時)、4年(周囲温度40℃、AC100V入力、1.3A出力時)使用コネクタMC1.5、3-ST-3.5(Phoeni×Contact 社製)相当品定格出力電圧(V)DC5保持時間(ms)-入力電圧範囲(V)AC90~264定格入力電流(mA)300(Max.)使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと)浮遊粉塵特にひどくないこと腐食性ガスないこと許容瞬時停電(ms)15(Max.)(AC100V入力、1.3A出力時)添付ACケーブル対応電圧(V)AC125 7A
Ethernet リモートI/O デジタル入力 16ch DI(カウンタ)
CONTEC(コンテック)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から5日以内出荷Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
CONPROSYSシリーズ用アンテナ
CONTEC(コンテック)¥14,880税込¥16,3681台当日出荷CPS-MC341シリーズ専用外部3Gアンテナアンテナ無指向性アンテナ周波数帯域(GHz)8×105帯、92×104帯、2.1帯
CONPROSYS nano シリーズ デジタル出力(8ch、外部電源)
CONTEC(コンテック)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷応答速度200μsec以内のフォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)を8点搭載。外部回路電源12 - 24Vで使用可能。使用温度範囲(℃)-20~60出力点数8点使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(出力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYS nano スロット動作電圧(V)(出力)DC12~24回路(出力)フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(シンクタイプ)
FLEXLAN 5V ACアダプタ
CONTEC(コンテック)¥6,998税込¥7,6981個欠品中AC-DC Power Adaptor (5VDC, 3A)タイプACアダプタ使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50~60出力電圧(V)DC5入力電圧範囲(V)AC100~240使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと)
両端100ピンコネクタ付シールドケーブル
CONTEC(コンテック)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から78日以内出荷ケーブル100芯シールドケーブル使用コネクタ100ピン0.8mmピッチコネクタ(M(雄))タイプ、HDRA-E100MA1(本多通信工業(株))相当品×2導体サイズ(AWG[mm2])30
CONPROSYS nano シリーズ アナログ入力(8ch)
CONTEC(コンテック)¥11,980税込¥13,1781個欠品中1 モジュールでシングルエンド電圧入力8ch、差動電圧入力4ch、差動電流入力4ch に切り替え可能。使用温度範囲(℃)-20~60分解能12-bit(ADC)使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台入力レンジ±10V、±5V、±2.5V、0~10V、±20mAバス仕様CONPROSYS nano スロット入力チャネル数8ch、4ch(差動)
片端68ピンコネクタ付シールドケーブル
CONTEC(コンテック)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から3日以内出荷ケーブル68芯シールドケーブル(34ペア)使用コネクタ68ピン0.8mmピッチコネクタ、HDRA-E68MA1(本多通信工業(株))相当品導体サイズ(AWG[mm2])30
COM-2ch(44ピン)用分配ケーブル
CONTEC(コンテック)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷質量(g)120ケーブル9芯シールドケーブル使用コネクタ44ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、9ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックナット UNC#4-40(インチネジ)アズワン品番64-8864-58導体サイズ(AWG[mm2])28
50ピン→37ピン変換ケーブル
CONTEC(コンテック)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷質量(g)220ケーブル50芯シールドケーブル(25ペア)使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ 10150-6000EL(3M)相当品、37ピンD-SUBコネクタ(F(雌))タイプ 17JE-13370-02(D1)(DDK)相当品、勘合固定台 17L-002C(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)アズワン品番64-8864-60導体サイズ(AWG[mm2])28
920MHz無線イーサネットゲートウェイ
CONTEC(コンテック)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷イーサネットを920MHz帯域の無線に変換するイーサネットゲートウェイ。ワイヤレスI/Oシリーズのターミナル(子機)からのデータをイーサネット経由でパソコンに送受信可能。使用温度範囲(℃)-20~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×64×24
CONPROSYS nano シリーズ デジタル出力(8ch、内部電源)
CONTEC(コンテック)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷応答速度200μsec以内のフォトカプラオープンコレクタ絶縁出力(電流シンクタイプ)を8点搭載。内部回路電源を内蔵しており外部回路電源が不要。使用温度範囲(℃)-20~60電源(V)DC12(内蔵)出力点数8点使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(出力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYS nano スロット動作電圧(V)(出力)DC12~24回路(出力)フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(シンクタイプ)
CONPROSYS nano シリーズ デジタル入力(8ch、内部電源)
CONTEC(コンテック)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷電流シンク出力対応の入力8点1コモンを搭載。内部回路電源を内蔵しており外部回路電源が不要。使用温度範囲(℃)-20~60電源(V)DC12(内蔵)入力点数8点使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYS nano スロット動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
PCIバス用 拡張アダプタ
CONTEC(コンテック)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷質量(g)50使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)消費電流(mA)200(JP1 1-2 ショートの場合、Max.)(DC3.3V)、200(JP1 2-3 ショートの場合、Max.)(DC5V)アズワン品番64-8864-12外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)対応バスPCI Local Bus Specification Rev2.3(+5V、+3.3V 仕様)
Low Profile PCIexpress対応 絶縁型デジタル入出力ボード(16ch/16ch電源内蔵)
CONTEC(コンテック)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷外部装置とデジタル信号の入出力を行うPCI Expressボード。フォトカプラ絶縁入力16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力16点を搭載した12~24VDCフォトカプラ絶縁タイプ。フォトカプラ駆動用電源(12VDC 240mA)を内蔵。Low Profileサイズスロットに対応、添付ブラケットを交換することでスタンダードサイズスロットにも対応。電源(V)DC12(内蔵)出力点数16点入力点数16点使用コネクタミニチュアリボン50-pin応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様PCI Express動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
PCIe-LP RS-422A/485 シリアル通信ボード(2ch)
CONTEC(コンテック)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷2ch のRS-422A/485 準拠のシリアルポートを搭載。 パソコンとのバスラインを絶縁、通信ポートにサージ保護回路を内蔵した耐ノイズ性を強化。送受信別に128byte のFIFOバッファを搭載、921,600bpsまでのボーレートに対応。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。伝送速度(bps)2~921600使用コネクタD-SUB、44-pin(メス)伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期)絶縁性能絶縁耐サージバス仕様PCI ExpressDMAチャネル数2ch×RS-422A、485(非同期)
16ピンポストヘッド用15ピンD-SUB変換ケーブル
CONTEC(コンテック)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷質量(g)50ケーブルフラットケーブルアズワン品番64-8864-09導体サイズ(AWG[mm2])28使用コネクタ(ボード側)16ピンポストヘッドコネクタ(F(雌)タイプ)PS-16SEN-D4P1-1C(JAE)相当品使用コネクタ(ブラケット側)15ピンD-SUBコネクタ(F(雌)タイプ)17JE-13150-02(D1)A(DDK)相当品 ロックナット UNC#4-40(インチネジ)
M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ
CONTEC(コンテック)¥87,980税込¥96,7781台当日出荷OPC UAサーバー機能搭載 Webモニタリング Webタスクスクリプト デジタル入出力、アナログ入力、カウンタ、シリアル通信等のI/Oインターフェイスを搭載 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応電源(V)DC12(内蔵)出力点数2点入力点数4点分解能12-bit(ADC)通信機能CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbusスレーブ、CNCリンクカウンタ2ch入力レンジ0~20mA通信ポートEthernet(LAN)応答速度(入力)200μsec(max.)プログラミングCONPROSYS VTC動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応)入力チャネル数2ch(差動)
片端37ピンコネクタ付フラットケーブル
CONTEC(コンテック)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷から7日以内出荷ケーブル37芯フラットケーブル使用コネクタ37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ)導体サイズ(AWG[mm2])28
絶縁型デジタル入出力ユニット(電源内蔵)
CONTEC(コンテック)¥74,980税込¥82,4781個当日出荷質量(g)300(USBケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数16点(16点単位で1コモン)入力点数16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)応答時間200μsec以内消費電流(mA)830(Max.)(DC5V)絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品アズワン品番64-8863-93入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
絶縁型デジタル入出力モジュール
CONTEC(コンテック)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷外部装置に対してデジタル信号の入出力を行うインターフェイスモジュールです。 F&eITシリーズのコントローラモジュールと接続して使用します。また、DIO-8/8(USB)GYと接続することにより入出力点数を拡張することができます。 また、外部信号とモジュールをコントロールするCPUは、フォトカプラにより絶縁していますので、外部の電気的影響をそのままホストコンピュータに与えることはありません。 1モジュールで最大8点の入力と最大8点の出力ができます。仕様F&eIT スタックサイズF&eIT 1U出力点数8点入力点数8点応答時間1msec以内動作電圧(V)DC12~24