カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • CONTEC(コンテック)
  • タクミナ(41)
  • KTM(38)
  • ホンダ(20)
  • 河村電器産業(18)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(13)
  • イマオコーポレーション(7)
  • 東洋技研(6)
  • ニッサン(6)
  • ホームテイスト(6)
  • omron(オムロン)(4)
  • CKD(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • MV AGUSTA(4)
  • ニチフ(3)
  • 山本電機製作所(3)
  • メテックス(3)
  • MAVERICK(マーベリック)(3)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vtc」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M2MGateway コンパクト マルチI/O型コントローラ CONTEC(コンテック)M2MGateway コンパクト マルチI/O型コントローラCONTEC(コンテック)
99,980税込109,978
1個
当日出荷
CONPROSYS M2M Gatewayシリーズ マルチI/O型コントローラ。OPC UAサーバー機能搭載。
電源(V)DC12(内蔵)出力点数2点入力点数4点分解能12-bit(ADC)伝送速度(bps)300~115200通信機能CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbus マスタ、Modbusスレーブ、PLCリンクカウンタ2ch入力レンジ0~20mA通信ポートEthernet(LAN)応答速度(入力)200μsec (max.)、1KHz(カウンタ)プログラミングCONPROSYS VTC回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応)DMAチャネル数1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信)、1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信)
M2Mコントローラシリーズスタックタイプ CONTEC(コンテック)M2MコントローラシリーズスタックタイプCONTEC(コンテック)
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
通信機能CDSデータ送信(https)、Modbusスレーブチャネル数1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信)プログラミングCONPROSYS VTC応答速度(入力)200μsec(max.)回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)電源(V)DC12(内蔵)伝送速度(bps)300~115200(シリアル通信)入力点数4点出力点数4点(入力と切り替え使用)
M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ CONTEC(コンテック)M2MコントローラシリーズコンパクトタイプCONTEC(コンテック)
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
計測・収集 Webモニタリング Webタスクスクリプト メッセージ通信機能 コンパクト設計 Ethernet Hub機能搭載
出力点数8点入力点数8点伝送速度(bps)110~115200(シリアル通信)通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ通信ポートEthernet(LAN)チャネル数1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信)応答速度(入力)200μsec(max.)プログラミングCONPROSYS VTC動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
M2MコントローラCPUモジュール with built-in OPC UA server CONTEC(コンテック)M2MコントローラCPUモジュール with built-in OPC UA serverCONTEC(コンテック)
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
CONPROSYS M2Mコントローラ。CPUモジュール+OPC UAサーバー機能搭載。
使用温度範囲(℃)-20~60電源(V)DC12(内蔵)出力点数4点(入力と切り替え使用)入力点数4点伝送速度(bps)300~115200通信機能CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbusスレーブ通信ポートEthernet(LAN)応答速度(入力)200μsec(max.)プログラミングCONPROSYS VTC回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)DMAチャネル数1ch×RS-232C(非同期)
M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ CONTEC(コンテック)M2MコントローラシリーズコンパクトタイプCONTEC(コンテック)
87,980税込96,778
1台
5日以内出荷
OPC UAサーバー機能搭載 Webモニタリング Webタスクスクリプト デジタル入出力、アナログ入力、カウンタ、シリアル通信等のI/Oインターフェイスを搭載 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応
電源(V)DC12(内蔵)出力点数2点入力点数4点分解能12-bit(ADC)通信機能CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbusスレーブ、CNCリンクカウンタ2ch入力レンジ0~20mA通信ポートEthernet(LAN)応答速度(入力)200μsec(max.)プログラミングCONPROSYS VTC動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応)入力チャネル数2ch(差動)
M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ CONTEC(コンテック)M2MコントローラシリーズコンパクトタイプCONTEC(コンテック)
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
バス絶縁型高精度アナログ入力8ch/出力2ch搭載 計測・アップロード Webモニタリング Webタスクスクリプト -20~+60℃周囲温度に対応
分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC)通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ入力レンジ±10V通信ポートEthernet(LAN)出力レンジ±10VプログラミングCONPROSYS VTC入力チャネル数8ch(シングルエンド)
M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ CONTEC(コンテック)M2MコントローラシリーズコンパクトタイプCONTEC(コンテック)
96,880税込106,568
1台
3日以内出荷
920MHz帯通信機能 RS-422A/485シリアル通信およびRS-232Cシリアル通信、最高115,200bpsに対応 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、半導体リレー出力 アップカウントのカウンタ入力 Webモニタリング Ethernet Hub機能搭載
電源(V)DC12(内蔵)出力点数2点入力点数4点通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブカウンタ2ch入力レンジ0~20mA通信ポートEthernet(LAN)、920MHz無線(LAN)応答速度(入力)200μsec(max.)プログラミングCONPROSYS VTC回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)入力チャネル数2ch(差動)
M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ CONTEC(コンテック)M2MコントローラシリーズコンパクトタイプCONTEC(コンテック)
49,980税込54,978
1台
欠品中
計測・アップロード Webモニタリング Webタスクスクリプト メッセージ通信機能 コンパクト設計 Ethernet Hub機能搭載
電源(V)DC12(内蔵)出力点数8点入力点数8点伝送速度(bps)300~115200(シリアル通信)通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ通信ポートEthernet(LAN)チャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信)応答速度(入力)200μsec(max.)プログラミングCONPROSYS VTC回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ CONTEC(コンテック)M2MコントローラシリーズコンパクトタイプCONTEC(コンテック)
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
計測・アップロード Webモニタリング Webタスクスクリプト メッセージ通信機能 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応
電源(V)DC12(内蔵)出力点数2点入力点数4点分解能12-bit(ADC)通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブカウンタ2ch入力レンジ0~20mA通信ポートEthernet(LAN)応答速度(入力)200μsec(max.)プログラミングCONPROSYS VTC回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)入力チャネル数2ch(差動)
CONPROSYS M2M Gateway - コンパクトタイプ CONTEC(コンテック)CONPROSYS M2M Gateway - コンパクトタイプCONTEC(コンテック)
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
絶縁型RS-422A/485、絶縁型デジタル入出力、絶縁型カウンタ入力、チャネル間絶縁のアナログ入力、RS-232C、LANインターフェイス、4G LTE Cat.4通信モジュールを備えたコントローラです。ARM(R) Cortex(R)-A8プロセッサ(600MHz)、オンボードの512MB DDR3-SDRAMシステムメモリを搭載し、起動デバイスに、オンボードのNOR-FLASHを採用しています。OPC UAサーバ機能を搭載しており、各社から提供されるOPC UAクライアントに対応したHMI、SCADAソフトウェアとダイレクトに通信が行えます。 また、各社PLCの他、各社Modbus機器に対応したデータ収集装置「M2M Gateway」です。PLC制御の設備では本製品「M2M Gateway」でデータ収集し、PLC制御されていない設備ではセンサー入力に対応した「M2Mコントローラ」でデータ収集することができます。「M2M Gateway」は、最大10系統のイーサネット/計算機リンクと接続が可能で、メーカーの異なるPLCを同時に接続できます。 CONPROSYSシリーズでは、さまざまな形態の設備からデータを収集し一元的に管理することが可能となります。 また、本製品は、開発から運用のすべてをWebブラウザのオペレーションで実現します。I/O情報のWebモニタリングやI/O情報に基づくアラーム処理、タスク分岐などの機能を搭載、クラウドシステムを低コスト、短時間で構築することができます。
電源(V)(内蔵)12DCシリーズCONPROSYS IoTゲートウェイ出力点数2点入力点数4点分解能(ADC)12-bit応答速度1KHz通信機能Https データ送信; CNC リンク; FacilityViewデータ送信; Modbus マスタ; Modbus スレーブ; MTConnect Adapter/Agent; OPC UA サーバ; PLC リンク; BACnetサーバ; BACnetクライアント伝送方法RS-232C [非同期]; RS-422A/485 [非同期]RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300 ~ 115,200bps入力レンジ0 ~ 20mA通信ポートEthernet (LAN); 4G LTE無線 (WAN)グリーン購入法適合チャネル数2-ch、1× RS-232C [非同期]; 1× RS-422A/485 [非同期]絶縁性能絶縁耐サージ; -応答速度(入力)200μsec (max.)応答速度(出力)2msec (max.)プログラミングCONPROSYS VTCカウント方式24-bit アップ動作電圧(V)(入力)12 ~ 24DC; -回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク・ソース出力両対応)回路(出力)半導体リレー接点出力入力チャネル数差動 2-chグリーンマーク認定
産業用PC用品カテゴリ