カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(449)
- オフィスサプライ(2)
- オフィス家具/清掃用品(28,689)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(219)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(5)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(5)
- 医療・介護用品(10)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)
- 千代田精機
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(26,524)
商品レビュー
- 以上(18)
- 以上(19)
- 以上(19)
- 以上(20)
価格
- 1,500円以下(64)
- 1,500-10,000円(568)
- 10,000-50,000円(692)
- 50,000-100,000円(3,877)
- 100,000円以上(24,456)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

高圧継手用パッキン
千代田精機¥159~税込¥175~1枚当日出荷調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。用途高圧継手用。付属品なし厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-10~+60最高使用圧力(MPa)21.6使用流体O2・N2・Ar・Air・CO2など
チヨコック
千代田精機¥829~税込¥912~1個当日出荷ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。仕様小池・日東ミニコック材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレスタイプトーチプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途溶断器直結用
VILLAGE ネームプレート(名刺サイズ)
オカムラ(岡村製作所)¥6,998税込¥7,6981セット(10枚)3日以内出荷マグネットで簡単取付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.5×59×5.2内寸(幅W×高さH)(mm)91×55(名刺サイズ)
中型切断器 (アセチレン切断器)
千代田精機(3件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷日本工業規格JIS B 6801該当品付属品火口:3本仕様アセチレン用種別中型切断器(1形1号) ・低圧式全長(mm)460質量(g)吹管:640/火口:65ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20火口No.1・No.2・No.3火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
高圧継手用リンパン
千代田精機¥699~税込¥769~1枚当日出荷調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。 リング付によりパッキンの広がりを防止し、長期間の使用が可能になります。用途高圧継手用。付属品なし厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)-10~+60内径(Φmm)11.5最高使用圧力(MPa)24.6
スタウト圧力調整器 (酸素用)(逆火防止付)
千代田精機(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及した酸素用圧力調整器です。 270度の広角・大径目盛。 ねじのかかりが一定でねじ込み不足の不安を解消。その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。タイプ逆火防止適合ガス酸素ガス標準流量(m3/h)30(標準状態)(P2 0.8MPaの時)一次側圧力(MPa)14.7調整圧力(MPa)0.1~0.99
A型切断器 (アセチレン切断器)
千代田精機(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷日本工業規格JIS B 6802該当品付属品火口:3本仕様アセチレン用種別A型切断器(1形2号) ・低圧式全長(mm)535質量(g)吹管:850/火口:125ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50火口No.1・No.2・No.3火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
酸素用調整器スタウト(スタンダード)
千代田精機¥14,980税込¥16,4781個欠品中突起部が少ないコンパクトボディです。 ゲージプロテクター付です。 新JIS規格準拠品です。用途酸素ガス用調整器。質量(kg)1.3使用圧力(MPa)1次側/15以下、2次側/0.1~0.99使用ガス酸素
A型切断器火口
千代田精機¥1,998税込¥2,1981本当日出荷全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。適合14LT型式A型質量(g)125使用ガスアセチレン
マイルドホース用チヨコック
千代田精機¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷マイルドホース用のチヨコックです。材質本体:真鍮/パッキン:ニトリルゴム/スプリング:ステンレス使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)-10~+40破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値)接続形状ホ-ス:1/4(6)5/16(8)3/8(9)、ネジ:酸素用M16×15(右)ガス用M16×1.5(左)
Qジョイント(マイルドホースソケット)
千代田精機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。用途マイルドホース用仕様日東ミニカプラ最高使用圧力1MPa主な用途ホース中間用耐圧力(MPa)3接続サイズ(mm)Φ5接続径Φ5mm
小型溶接器 (アセチレン溶接器)
千代田精機¥22,980税込¥25,2781台当日出荷日本工業規格JIS B 6801該当品付属品火口:5本種別小型溶接器(B形0号)・低圧式全長(mm)380質量(g)吹管:480/火口:25使用ガスアセチレン火口No.50・No.70・No.100・No.140・No.200火口径(mm)No.50:Φ0.7No.70:Φ0.8No.100:Φ0.9No.140:Φ1.0No.200:Φ1.2ガス圧力(MPa)酸素:0.2/アセチレン:0.02使用吹管小型「、ピストル型溶接器、グリッタSW型
アルゴンガス用圧力調整器 ハイ・セレクト
千代田精機¥29,980税込¥32,9781台当日出荷汎用型で幅広い用途にご使用出来ます。仕様黄銅製適合Ar質量(kg)1.4最大流量(L/min)100接続入口:W22-14右(標準)出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)適合ガスAr(アルゴンガス)一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)14.7以下二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6流量計(L/min)2~25RoHS指令(10物質対応)対応
溶断器用乾式安全器 ミニセーブ
千代田精機¥3,698税込¥4,0681個当日出荷わずか40gの中に逆流防止・逆火防止・ワンタッチカプラ機能を有した切断機酸素側乾式安全器です。規格小池・日東ミニコック機能逆火防止取付場所溶断器側標準流量(m3/h)1.0(入口圧力0.05MPa、圧損0.05MPaの時)RoHS指令(10物質対応)対応
アセチレン調整器スタウト(逆火防止付)
千代田精機¥31,980税込¥35,1781台当日出荷安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及したアセチレン用圧力調整器です。圧力計をガードするゲージプロテクター付・枠と足ねじがフリースライド、調整器が回転してもゆるまない。突起部が少ないコンパクト・ボディ。厚生労働省乾式安全器技術指針適合器(依協第1239号)付属品ゲージプロテクター付仕様乾式安全器内蔵その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。型式SRA-A質量(g)1430(枠含まず)タイプ逆火防止接続入口:フリースライド方式 枠式出口:M16×1.5左 3/8(9)ホース口適合ガスアセチレンガス標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2 0.05MPaの時)一次側圧力(MPa)1.52調整圧力(MPa)0.01~0.13アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66X55
レクトライン収納 棚板 900W450D15H ネオホワイト
オカムラ(岡村製作所)¥3,798税込¥4,1781台28日以内出荷色ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×15機能収納 棚板
圧力調整器ハイセレクトGHN-3
千代田精機¥27,980税込¥30,7781台当日出荷汎用型の調整器で、幅広い用途にご使用できます。トラスコ品番217-1944流体酸素・窒素・アルゴン・空気使用圧力(MPa)1次側:15以下接続入口:W22-14袋ナット(右)、出入口:M12×1.0(Φ6ホース継手)一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6標準流量(L/min)100
...