絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

千代田精機

千代田精機のページです。千代田精機は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社千代田精機
所在地〒653-0022 兵庫県神戸市長田区東尻池町7丁目9番21号
特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中型切断器火口 千代田精機

    中型切断器火口

    千代田精機(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
    用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。適合12MT型式中型質量(g)65使用ガスアセチレン
  • 火口掃除針(小) 千代田精機

    火口掃除針(小)

    千代田精機(5件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ガス溶断、溶接吹管の火口用の掃除針です。使用しない時は針を本体内に折りたためてコンパクトに収納でき、使用する時は必要な針だけを引き出して使用でき、従来の掃除針と比べてとても扱い易くなっています。
    仕様掃除針:13本組(0.41、0.51、0.58、0.66、0.76、0.86、0.97、1.02、1.07、1.12、1.3、1.47、1.65mm)平ヤスリ1枚ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×28×15
  • 普及型切断器用火口 プロパン用 千代田精機

    普及型切断器用火口 プロパン用

    千代田精機(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用ガスプロパン
  • Qジョイント(トーチプラグ) 千代田精機

    Qジョイント(トーチプラグ)

    千代田精機(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    用途トーチ用仕様日東ミニカプラ質量(g)36最高使用圧力1MPa主な用途溶断器用耐圧力(MPa)3
  • 中型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機

    中型切断器 (アセチレン切断器)

    千代田精機(3件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    日本工業規格JIS B 6801該当品
    付属品火口:3本仕様アセチレン用種別中型切断器(1形1号) ・低圧式全長(mm)460質量(g)吹管:640/火口:65ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20火口No.1・No.2・No.3火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    用途M16×1.5(左) ガス・ゲージ用トラスコ品番354-4249材質本体/真鍮パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス質量(g)65流体ガスタイプゲージソケット使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途調整器用接続形状ねじ:M16×1.5(左)
  • A型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機

    A型切断器 (アセチレン切断器)

    千代田精機(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    日本工業規格JIS B 6802該当品
    付属品火口:3本仕様アセチレン用種別A型切断器(1形2号) ・低圧式全長(mm)535質量(g)吹管:850/火口:125ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50火口No.1・No.2・No.3火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
  • スタウト圧力調整器 (酸素用)(逆火防止付) 千代田精機

    スタウト圧力調整器 (酸素用)(逆火防止付)

    千代田精機(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及した酸素用圧力調整器です。 270度の広角・大径目盛。 ねじのかかりが一定でねじ込み不足の不安を解消。
    その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。タイプ逆火防止適合ガス酸素ガス標準流量(m3/h)30(標準状態)(P2 0.8MPaの時)一次側圧力(MPa)14.7調整圧力(MPa)0.1~0.99
  • 普及型切断器用火口 アセチレン用 千代田精機

    普及型切断器用火口 アセチレン用

    千代田精機(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用ガスアセチレン
  • 普及型溶接器用火口 アセチレン用 千代田精機

    普及型溶接器用火口 アセチレン用

    千代田精機(2件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用ガスアセチレン
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    用途M16×1.5(右) 酸素・ゲージ用仕様小池・日東ミニコックトラスコ品番354-4257材質本体/真鍮パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス質量(g)56流体酸素タイプゲージソケット使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途調整器用接続形状ねじ:M16×1.5(右)
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    用途マイルドホース用種別マイルドホースソケット(ロック付き)材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用接続サイズ(mm)Φ5
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    用途酸素・マイルドホース用トラスコ品番354-4125材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス質量(g)16流体酸素タイプマイルドホースプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用接続形状ホース:5mm
  • 乾式安全器 セーブポイントS型 (アセチレン、プロパン用) 千代田精機

    乾式安全器 セーブポイントS型 (アセチレン、プロパン用)

    千代田精機(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    欠品中
    仕様ベント型適合ガスアセチレン、プロパン用
  • Qジョイント(ゲージソケット) 千代田精機

    Qジョイント(ゲージソケット)

    千代田精機(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    用途調整器用仕様日東ミニカプラ最高使用圧力1MPa主な用途調整器用耐圧力(MPa)3
  • 直頭式切断器 千代田精機

    直頭式切断器

    千代田精機(1件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷