カテゴリ

  • 溶接用品(7)
絞り込み
ブランド
  • 千代田精機
  • CKD(38)
  • OSG(オーエスジー)(30)
  • 三木プーリ(18)
  • ヤマト産業(14)
  • ELPA(11)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • 富士電機(7)
  • ベッセル(7)
  • エスコ(6)
  • KSフィルター(5)
  • H2C(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • KTC(4)
  • サトーパーツ(4)
  • 日酸TANAKA(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2h-p2」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アセチレン調整器スタウト(逆火防止付) 千代田精機アセチレン調整器スタウト(逆火防止付)千代田精機
31,980税込35,178
1台
当日出荷
安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及したアセチレン用圧力調整器です。圧力計をガードするゲージプロテクター付・枠と足ねじがフリースライド、調整器が回転してもゆるまない。突起部が少ないコンパクト・ボディ。厚生労働省乾式安全器技術指針適合器(依協第1239号)
適合ガスアセチレンガス標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2 0.05MPaの時)一次側圧力(MPa)1.52仕様乾式安全器内蔵その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。付属品ゲージプロテクター付型式SRA-A質量(g)1430(枠含まず)タイプ逆火防止接続入口:フリースライド方式 枠式出口:M16×1.5左 3/8(9)ホース口調整圧力(MPa)0.01~0.13アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66X55
乾式安全器セーブポイント 千代田精機乾式安全器セーブポイント千代田精機
7,998税込8,798
1台
当日出荷
接続口径8A全長(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応
セーブポイントストレート型 千代田精機セーブポイントストレート型千代田精機
9,898税込10,888
1台
11日以内出荷
逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
材質C3771B、SUS316L関連資料(1.39MB)
セーブポイントSM-2ベンド型 千代田精機セーブポイントSM-2ベンド型千代田精機
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
材質C3771B、SUS316L質量(g)230最高使用圧力(MPa)0.15適合ガス水素+エチレン混合ガス専用標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2=0.05MPa時)関連資料(1.39MB)入口管接続口径M16×1.5(左)メネジ出口管接続口径M16×1.5(左)オネジ
アセチレン用調整器 千代田精機アセチレン用調整器千代田精機
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
適合ガスアセチレン
微圧用圧力調整器 千代田精機微圧用圧力調整器千代田精機
119,800税込131,780
1台
16日以内出荷から51日以内出荷
0.01~0.05MPaの圧力帯で安定した供給が可能です。(EX-600mkⅡ-VLは0.02~0.05MPa)
関連資料(0.84MB)設計圧力(MPa)1次側:0.99/2次側:0.055設計温度(℃)ー10~+40
中流量・自力式圧力調整器 千代田精機中流量・自力式圧力調整器千代田精機
139,800税込153,780
1台
16日以内出荷から31日以内出荷
1次側最高圧力3.3MPa(設計圧力)の各種マニフォールド用圧力調整器として、0.99MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作できます。
使用温度(℃)ー10~+40接続出入口:W22山14一次側圧力計(MPa)0~6一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~1.6調整圧力(MPa)0.2~0.99