カテゴリ
- 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
- 千代田精機
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- KSフィルター(3)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KATO(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
「kr-80h」の検索結果

高圧用調整器(He用)
千代田精機¥72,980税込¥80,2781台3日以内出荷から23日以内出荷高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験などに適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。仕様右高圧材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS304、シート:C3604B使用温度(℃)―10~+40ガスの種類ヘリウム一次側圧力(MPa)16.2Cv値0.058入口管接続口径W22山14(左)出口管接続口径W22山14(右)
超高圧用圧力調整器
千代田精機¥76,980~税込¥84,678~1台11日以内出荷から36日以内出荷高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験等に適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。使用温度(℃)-10~40一次側圧力計(MPa)0~35一次側圧力(MPa)21.6(設計圧力)以下Cv値0.058