カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- 千代田精機
- BIGM(丸山製作所)(5)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- IRC(2)
- SMC(1)
- シャープ(1)
- 椿本チエイン(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- KSフィルター(1)
- CWORKS(1)
「l070gs」の検索結果

配管取出口用圧力調整器 GS-70L
千代田精機¥16,980税込¥18,6781台19日以内出荷燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)0.83使用温度(℃)ー10~40接続出入口:Rc1/4標準流量(m3/h)70二次側圧力計(MPa)1.6調整圧力(MPa)0.1~0.99圧力(MPa)1次:3以下
微圧用圧力調整器
千代田精機¥49,980~税込¥54,978~1台16日以内出荷から51日以内出荷0.01~0.05MPaの圧力帯で安定した供給が可能です。(EX-600mkⅡ-VLは0.02~0.05MPa)設計圧力(MPa)1次側:0.99/2次側:0.055設計温度(℃)ー10~+40