カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- 千代田精機
- YAGEO(11)
- CKD(7)
- 三桂製作所(6)
- ハイロジック(5)
- VISHAY(5)
- 昭和インダストリーズ(4)
- エフ・アール・シー(4)
- 渡辺電機工業(4)
- onsemi(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 三菱電機(3)
- Panaracer(パナレーサー)(3)
- SMC(2)
- TDK(2)
- KENWOOD(2)
- 島田電機(2)
- AVX(2)
- イスカル(1)
- ブランドをもっと見る
「np22」の検索結果

高圧チヨフレックス
千代田精機¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から17日以内出荷フレキシブルで取り付け、取り外し作業が簡単です。ハンドル式・スパナ式は締付工具が不要です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0。特殊樹脂で高圧に耐える。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。色【ホース】ステンレスブレード使用圧力(MPa)21以下最小曲げ半径(mm)内側60ホース寸法(mm)9.2×6.0(コアチューブ:PFA8×6)補強層1WB適合温度(℃)【使用温度】-10~70【雰囲気温度】-40~70圧力(MPa)【水圧】30【破壊圧力】90以上
チヨフレックス
千代田精機¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷から17日以内出荷フレキシブルで取付け・取り外し作業が簡単です。ハンドル式・スパナ式は締付け工具が不要です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0です。特殊樹脂で高圧に耐えます。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。最小曲げ半径45mmで取付けスペースが小さくてもOKです。色ホース:グレー使用温度範囲(℃)-10~+70温度範囲(℃)雰囲気:ー40~70使用圧力(MPa)16.2以下最小曲げ半径(mm)内側45ホース径(Φmm)12.9×6.3補強層2P