カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- 千代田精機
- SMC(7)
- 富士電機(3)
- 長谷川工業(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1)
「sra-a」の検索結果
特価

アセチレン用調整器スタウト乾式安全器内蔵型
千代田精機¥25,980税込¥28,5781台当日出荷突起部が少ないコンパクトボディです。 逆火防止器内蔵型、ゲージプロテクター付です。 新JIS規格準拠品です。用途アセチレンガス用調整器。トラスコ品番355-2616質量(kg)1.43使用圧力(MPa)1次側/2.5以下、2次側/0.01~0.13使用ガスアセチレン
アセチレン調整器スタウト(逆火防止付)
千代田精機¥31,980税込¥35,1781台当日出荷安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及したアセチレン用圧力調整器です。圧力計をガードするゲージプロテクター付・枠と足ねじがフリースライド、調整器が回転してもゆるまない。突起部が少ないコンパクト・ボディ。厚生労働省乾式安全器技術指針適合器(依協第1239号)付属品ゲージプロテクター付仕様乾式安全器内蔵その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。型式SRA-A質量(g)1430(枠含まず)タイプ逆火防止接続入口:フリースライド方式 枠式出口:M16×1.5左 3/8(9)ホース口適合ガスアセチレンガス標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2 0.05MPaの時)一次側圧力(MPa)1.52調整圧力(MPa)0.01~0.13アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66X55