カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • CKD(6)
  • ParkerTAIYO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10-03sc-i」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチコネクターファイブスピードコントローラα 千代田通商タッチコネクターファイブスピードコントローラα千代田通商(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂! 小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。 低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。 滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気
タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ 千代田通商タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ千代田通商
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1色(本体)
タッチコネクタースピードコントローラーβ金属 千代田通商タッチコネクタースピードコントローラーβ金属千代田通商
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(樹脂) 千代田通商タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(樹脂)千代田通商
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状スピードコントローラ使用流体圧縮空気材質(本体)ポリアセタール材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7使用温度範囲(℃)-5~+60
フジスピードコントローラα(樹脂) メーターイン 千代田通商フジスピードコントローラα(樹脂) メーターイン千代田通商
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
制御方式メーターイン
タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商タッチコネクター/スピードコントローラー千代田通商
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
材質(本体)真鍮流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ファイブHタイプスピードコントローラα 千代田通商ファイブHタイプスピードコントローラα千代田通商
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
フジスピードコントローラβ(金属) 千代田通商フジスピードコントローラβ(金属)千代田通商
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷