カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • タンガロイ(42)
  • 富士電機(39)
  • エスコ(20)
  • CKD(16)
  • 渡辺電機工業(10)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • クボタ計装(5)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • 京セラ(3)
  • マキタ(3)
  • K.Pガスケット(3)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
  • DIAMOND(3)
  • コンテック(2)
  • AZ BATTERY(2)
  • CONTEC(コンテック)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「11ah」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレードホース 千代田通商ブレードホース千代田通商
58,980税込64,878
1巻
当日出荷
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管エアツール用配管最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1材質ポリウレタン長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
ブレードホース 16mm/10m巻 オレンジ 千代田通商ブレードホース 16mm/10m巻 オレンジ千代田通商
9,998税込10,998
1個
当日出荷
柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2414材質ポリウレタン質量(kg)1.32長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
ブレードホース 千代田通商ブレードホース千代田通商
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管エアツール用配管最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
ブレードホース 16mm/20m巻 オレンジ 千代田通商ブレードホース 16mm/20m巻 オレンジ千代田通商
21,980税込24,178
1個
当日出荷
柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2415材質ポリウレタン質量(kg)2.64長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
ブレードホース 千代田通商ブレードホース千代田通商
109,800税込120,780
1巻
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管エアツール用配管最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
ブレードホースグレー 11mm/30m巻 千代田通商ブレードホースグレー 11mm/30m巻千代田通商
33,980税込37,378
1個
当日出荷
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます 耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。 環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管、エアツール用配管内径(Φmm)11外径(Φmm)16長さ(m)30最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-4678材質ポリウレタン質量(kg)3.96使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
ブレードホースグレー 11mm/10m巻 千代田通商ブレードホースグレー 11mm/10m巻千代田通商
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。 耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。 環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管、エアツール用配管内径(Φmm)11外径(Φmm)16長さ(m)10最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-4677材質ポリウレタン質量(kg)1.32使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
ブレードホース 16mm/100m巻 オレンジ 千代田通商ブレードホース 16mm/100m巻 オレンジ千代田通商
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番541-9344材質ポリウレタン質量(kg)13.2長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
ブレードホース 16mm/50m巻 オレンジ 千代田通商ブレードホース 16mm/50m巻 オレンジ千代田通商
53,980税込59,378
1個
当日出荷
柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2417材質ポリウレタン質量(kg)6.6長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
ブレードホース 16mm/30m巻 オレンジ 千代田通商ブレードホース 16mm/30m巻 オレンジ千代田通商
32,980税込36,278
1個
当日出荷
柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2416材質ポリウレタン質量(kg)3.96長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
関連キーワード
ホースカテゴリ