カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • SMC(13)
  • CKD(6)
  • KSフィルター(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • NOK(3)
  • SIEMENS(2)
  • SCHMERSAL(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • 近藤製作所(1)
  • NORGREN(1)
  • Copic(コピック)(1)
  • 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1bg-50」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブローガンゼロワン 千代田通商ブローガンゼロワン千代田通商(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作性・経済性・耐久性。この3つを重要視し商品化。より簡単に取り付け、使用ができる設計。強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。商品の価格だけでなく商品を使用いただくことで発生する経済的効果。 エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けでき、作業もこれまで以上に効率化!
トラスコ品番360-1498材質本体:ポリアセタールノズル:ニッケルメッキ付黄銅質量(g)109使用温度範囲(℃)-5~60使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)1.6色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
ブローガンめねじG1/8 千代田通商ブローガンめねじG1/8千代田通商
1,998税込2,198
1個
当日出荷
上下2ヶ所にエア供給口があり、使用場所に応じて選べます。ノズル部がG1/8になっており、市販のノズルが使用できます。手元レバーで簡単流量調整が可能です。
用途各種エアブロー作業に。トラスコ品番145-7416材質本体:ポリアセタール樹脂、バルブ:真鍮、ノズル:真鍮ニッケルメッキ処理厚さ(mm)1.6全長(mm)レバー調整タイプめねじG1/8ノズル取付部G1/8RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口Rc1/4
ゼロワンブローガン ノズル内径2mm 千代田通商ゼロワンブローガン ノズル内径2mm千代田通商
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
トラスコ品番808-2478RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロワンブローガン ノズル内径1mm 千代田通商ゼロワンブローガン ノズル内径1mm千代田通商
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
トラスコ品番808-2477RoHS指令(10物質対応)対応
ブローガンめねじG1/8 BG-50-G01Fシリーズ 千代田通商ブローガンめねじG1/8 BG-50-G01Fシリーズ千代田通商
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
上下2ヶ所にエア供給口があり、使用場所に応じて選べます。ノズル部がG1/8になっており、市販のノズルが使用できます。手元レバーで簡単流量調整が可能です。各種エアブロー作業に。
仕様●ノズル取付口:G1/8●エア取付口:Rc1/4●全長(mm):レバー調整●タイプ:めねじG1.8●厚さ(mm):1.6●各種ノズル対応●材質/仕上:本体:ポリアセタール樹脂、バルブ:真鍮、ノズル:真鍮ニッケルメッキ処理●コード番号:145-7133アズワン品番67-9184-74