カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
- くい込み管継手・インサート管継手(2)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- モノタロウ(355)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(36)
- 吉年(36)
- セキスイ(201)
- Aron(アロン化成)(94)
- 清水製作所[継手](97)
- カナイ(62)
- イノック(16)
- FKD(フクダ精工)(122)
- メディアカバーマーケット(9,045)
- BIGM(丸山製作所)(8,782)
- 大阪魂(7,516)
- 三菱電機(3,334)
- Panasonic(パナソニック)(3,020)
- ホンダ(2,111)
- エスコ(1,813)
- TRUSCO(1,738)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,007)
- 黒田精工(971)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「45°」の検索結果

タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥844~税込¥928~1個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青)
千代田通商(2件のレビュー)¥1,687税込¥1,8561個当日出荷から翌々日出荷耐水性の優れたTE チューブを使用。。 チューブを多芯に結束し、コイル状に加工した為、空気圧機器の稼働部・伸縮部への使用に最適です。 2芯チューブの為イン・アウト配管がコンパクト。コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)色透明、青材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃使用流体圧縮空気、真空芯数2最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ
千代田通商(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷から4日以内出荷外径寸法は変わらず内径寸法が従来品より大きくなりました。(MTP-4除く) 大容量タイプシリーズ種別ノーマルタイプ色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)4使用流体空気・真空
チヨダ ピタチャン
千代田通商¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ブローガン用オプションです。ブローガンの固定用に使用。作業性UP。仕様ブローガン固定用マグネットトラスコ品番364-0892質量(g)33
チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲2450mm
千代田通商¥5,998税込¥6,5981本当日出荷ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。用途ブローガンスパイラルセット。トラスコ品番376-1614色ネイビーブルー質量(g)258最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8ノズル長(mm)90使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)2.45
メガタッチチューブ 6mm/20m 透明
千代田通商¥1,798税込¥1,9781巻(20m)当日出荷トラスコ品番808-4462材質ポリウレタン色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
ナイロンチューブ
千代田通商¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業および在庫管理が便利です。用途各種エア配管、工業用水配管。材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度
スリットストレート 4mm/50m巻
千代田通商¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管トラスコ品番808-3497質量(kg)1.65色ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン長さ(m)50内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4
マルチスパイラル 6mm/使用範囲2155mm
千代田通商¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷から7日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃山数45最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)2155使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)585
マルチスパイラル 4mm/使用範囲572mm
千代田通商¥6,098~税込¥6,708~1個翌々日出荷から10日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)2使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)572使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)86
チヨダ ブローガンセットストロングスパイラル 使用範囲2450mm
千代田通商¥5,298税込¥5,8281本当日出荷ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。トラスコ品番376-1711色グレー質量(g)335最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8ノズル長(mm)90使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)2.45
マルチスパイラル 4mm/使用範囲563mm
千代田通商¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷から5日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)2使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)563使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)65
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1690mm
千代田通商¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷から3日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1690使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1853mm
千代田通商¥4,139~税込¥4,553~1個翌々日出荷から5日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数45最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1853使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)581
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1948mm
千代田通商¥9,588~税込¥10,547~1個翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)2使用温度範囲-5~60℃山数45最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1948使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)774
タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル
千代田通商(1件のレビュー)¥589税込¥6481個4日以内出荷から10日以内出荷材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1寸法C(mm)100破壊圧力(MPa)1.7使用流体圧縮空気/真空外径精度(mm)-0.2~+0.05特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性継手テラピンコネクター、ワンタッチ継手使用時はインナーサポート必ずご使用下さい
メガタッチチューブ 6mm/20m 白
千代田通商¥1,898税込¥2,0881巻(20m)当日出荷トラスコ品番808-4466材質ポリウレタン色白長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
スリットストレート 4mm/5m巻
千代田通商¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管トラスコ品番808-3496質量(kg)0.165色ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン長さ(m)5内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4
メガホース 10X12.5/10m 薄青
千代田通商¥9,798税込¥10,7781個当日出荷同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。用途各種エア配管トラスコ品番808-2393材質ポリウレタン質量(kg)0.54色青長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12.5使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
マルチスパイラル 4mm/使用範囲529mm
千代田通商¥3,059税込¥3,3651個4日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3526色透明、青、ライトグリーン、緑材質(本体)ポリウレタン質量(g)41.8内径(Φmm)2使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)529使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)35最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)43
メガタッチチューブ 6mm/20m 緑
千代田通商¥1,798税込¥1,9781巻(20m)3日以内出荷トラスコ品番808-4463材質ポリウレタン色緑長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 6mm/20m 黄
千代田通商¥1,798税込¥1,9781巻(20m)3日以内出荷トラスコ品番808-4467材質ポリウレタン色黄長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
マルチスパイラル 8mm/使用範囲2830mm
千代田通商¥6,698~税込¥7,368~1個4日以内出荷から10日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数45最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)2830使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)810
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1560mm
千代田通商¥5,999税込¥6,5991個4日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3525色透明、青、ライトグリーン、緑材質(本体)ポリウレタン質量(g)235.2内径(Φmm)2使用温度範囲-5~60℃山数45最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1560使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)35最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)387
メガタッチチューブ 6mm/100m 緑
千代田通商¥8,798税込¥9,6781巻(100m)3日以内出荷トラスコ品番808-4460材質ポリウレタン色緑長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 6mm/100m 青
千代田通商¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷トラスコ品番808-4461材質ポリウレタン色青長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 6mm/100m ライトグリーン
千代田通商¥8,798税込¥9,6781巻(100m)3日以内出荷トラスコ品番808-4740材質ポリウレタン色ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
マルチソフトスパイラル 4mm/使用範囲550mm
千代田通商¥649税込¥7141個5日以内出荷稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3356色透明、青材質(本体)ポリウレタン質量(g)13.1内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用範囲(mm)529使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)21コイル長(mm)43
メガタッチチューブ 6mm/20m 赤
千代田通商¥1,798税込¥1,9781巻(20m)4日以内出荷トラスコ品番808-4465材質ポリウレタン色赤長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 6mm/20m 青
千代田通商¥1,798税込¥1,9781巻(20m)4日以内出荷トラスコ品番808-4464材質ポリウレタン色青長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 6mm/100m 黄
千代田通商¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷トラスコ品番808-4458材質ポリウレタン色黄長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1561mm
千代田通商¥2,999税込¥3,2991個5日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3338色透明、青材質(本体)ポリウレタン質量(g)74.1内径(Φmm)2使用温度範囲-5~60℃山数45最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1561使用流体圧縮空気、真空芯数2コイル径(mm)21最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)387
メガタッチチューブ 6mm/20m ライトグリーン
千代田通商¥1,798税込¥1,9781巻(20m)4日以内出荷トラスコ品番808-4741材質ポリウレタン色ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ6mmX100m 透明
千代田通商¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷トラスコ品番808-4459材質ポリウレタン色透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
スリットスパイラルチューブ
千代田通商¥3,546税込¥3,9011個6日以内出荷から11日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体圧縮空気、真空RoHS指令(10物質対応)対応最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ
千代田通商¥399税込¥4391個当日出荷PBT樹脂を採用し、スパッタ等の延焼事故を防止。空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。用途各種エア配管及び水配管形状メイルブランチワイ色黒材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
メガタッチチューブ 6mm/100m 赤
千代田通商¥8,798税込¥9,6781巻(100m)5日以内出荷トラスコ品番808-4523材質ポリウレタン色赤長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 6mm/100m 白
千代田通商¥8,798税込¥9,6781巻(100m)5日以内出荷トラスコ品番808-4524材質ポリウレタン色白長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガホース 10X12.5/20m 薄青
千代田通商¥19,980税込¥21,9781巻(20m)5日以内出荷同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。用途各種エア配管トラスコ品番808-2394材質ポリウレタン質量(kg)1.08色青長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12.5使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング