カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- BIGM(丸山製作所)(183)
- RYOCO(菱高精機)(22)
- 長野計器(19)
- Nikon(ニコン)(11)
- TRUSCO(7)
- ニッセイ(7)
- NAKATAKI(7)
- Canon(6)
- omron(オムロン)(5)
- S&K(三興製作所)(4)
- サンコーテクノ(4)
- NACHI(不二越)(4)
- 三菱マテリアル(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- コンサス(4)
- Avail(アベイル)(4)
- エスコ(3)
- オーエッチ工業(3)
- ブランドをもっと見る
「4s-35」の検索結果

マルチスパイラル 4mm/使用範囲1530mm
千代田通商¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数35最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1530使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)452
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1604mm
千代田通商¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)2使用温度範囲-5~60℃山数35最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
耐水性マルチスパイラル 8mm/使用範囲2290mm
千代田通商¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適。優れた外径精度。各種エア配管に。各種工業用水配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空)最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa使用流体圧縮空気、工業用水、真空
耐水性マルチスパイラル 6mm/使用範囲1765mm
千代田通商¥9,098税込¥10,0081本翌々日出荷耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適。優れた外径精度。各種エア配管に。各種工業用水配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空)最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa使用流体圧縮空気、工業用水、真空
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1765mm
千代田通商¥8,279税込¥9,1071個翌々日出荷から11日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃山数35最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1765使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)455
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1303mm
千代田通商¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数35最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1303使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)301
マルチスパイラル 8mm/使用範囲2290mm
千代田通商¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷から10日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数35最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)2290使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)630