カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- モノタロウ(7)
- SMC(25)
- IKO(日本トムソン)(13)
- UNION(ユニオン)(13)
- cotta(10)
- アズワン(8)
- エスコ(8)
- RS PRO(8)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(8)
- SOFT99(7)
- ノーブランド(7)
- NWB(日本ワイパブレード)(7)
- 東洋技研(7)
- アーテック[学校教材・教育玩具](7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- PIAA(6)
- ERECTA(エレクター)(5)
- マルエヌ(5)
- ケルヒャー(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「650mm 8mm」の検索結果

マルチソフトスパイラル 4mm/使用範囲650mm
千代田通商¥699税込¥7691個翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3354色透明、青材質(本体)ポリウレタン質量(g)19.1内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用範囲(mm)658使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)21コイル長(mm)86
マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲650mm
千代田通商¥779税込¥8571個4日以内出荷稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3359色透明、青材質(本体)ポリウレタン質量(g)27.7内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用範囲(mm)595使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)38コイル長(mm)65
ストロングスパイラル
千代田通商(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。色グレー内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4コイル長(mm)350
ラインスパイラル
千代田通商¥3,398税込¥3,7381本当日出荷コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。色ネイビーブルー内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
スパッタ対策コイルホースタフコイル(標準継手1/4)
千代田通商¥4,298税込¥4,7281本当日出荷火花や切り粉でも溶けません。軽量で柔らかいポリウレタンホースの特徴はそのままです。接続方法は従来と同じです。 常用使用圧力: 0.8MPa (8kgf/cm^2) 破壊圧力: 3MPa (30kgf/cm^2) 標準継手: R1/4xG1/4種別スパッタ対策コイルホース内径(Φmm)5使用温度範囲-5~60℃内径×外径(Φmm)5×8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
ストロングスパイラル
千代田通商¥3,245税込¥3,5701本当日出荷コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。カラーは2色準備色黄内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲3650mm
千代田通商¥5,798税込¥6,3781本当日出荷ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。用途ブローガンスパイラルセット。トラスコ品番376-1622色ネイビーブルー質量(g)432最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8ノズル長(mm)90使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)3.65
ラインスパイラル
千代田通商¥3,398税込¥3,7381本当日出荷コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。色黄内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
チヨダ ブローガンセットストロングスパイラル 使用範囲3650mm
千代田通商¥5,798税込¥6,3781本当日出荷ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。トラスコ品番376-1720色グレー質量(g)409最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8ノズル長(mm)90使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)3.65