カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(2)
  • 住友電工ハードメタル(37)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
  • 椿本チエイン(12)
  • TRUSCO(11)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](10)
  • SIBATA(柴田科学)(9)
  • イスカル(7)
  • ノーブランド(7)
  • コフロック(7)
  • CKD(6)
  • goot(太洋電機産業)(6)
  • 明大(5)
  • RUPES(5)
  • アクアシステム(4)
  • サンワサプライ(4)
  • 三菱電機(4)
  • DID(4)
  • EARTH MAN(3)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CP-100」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pフレックスチューブ 8mm/100m巻 千代田通商Pフレックスチューブ 8mm/100m巻千代田通商
32,980税込36,278
1巻(100m)
当日出荷から翌々日出荷
冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性材質ポリウレタン質量(kg)3.7長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)8使用流体工業用水
Pフレックスチューブ100mCP(透明ピンク) 千代田通商Pフレックスチューブ100mCP(透明ピンク)千代田通商
65,980税込72,578
1巻(100m)
翌日出荷
冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性材質ポリウレタントラスコ品番541-8992質量(kg)7.6透明ピンク長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)12使用流体工業用水