カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- BIGM(丸山製作所)(130)
- KITO(キトー)(127)
- エスコ(76)
- OHSATO(大里)(53)
- 由良産商(22)
- WPH(20)
- 大阪魂(19)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(18)
- TRUSCO(11)
- YFS(11)
- POSH Faith(9)
- 池田金属工業(9)
- 工進(8)
- WURTH ELEKTRONIK(7)
- RS PRO(7)
- ケルヒャー(6)
- CF POSH(6)
- 青木精密工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「M8x20」の検索結果
特価

ブレードホース LG(ライトグリーン)8X12/20m
千代田通商¥10,980税込¥12,0781個当日出荷柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。用途各種エア配管トラスコ品番808-3055材質ポリウレタン質量(kg)1.52色ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
メガホース 8X10.5/20m 薄青
千代田通商¥15,980税込¥17,5781巻(20m)5日以内出荷同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。用途各種エア配管トラスコ品番808-2391材質ポリウレタン色青長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10.5使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒
千代田通商(17件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40色黒材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明
千代田通商(10件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷から3日以内出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。色透明材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ
千代田通商(10件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から5日以内出荷●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青
千代田通商(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷から3日以内出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。色青材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黄
千代田通商(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷から3日以内出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質ポリウレタン色黄材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
TEタッチチューブ (20m)
千代田通商(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質ポリウレタン使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ
千代田通商(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681巻当日出荷から4日以内出荷外径寸法は変わらず内径寸法が従来品より大きくなりました。(MTP-4除く) 大容量タイプシリーズ種別ノーマルタイプ色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)4使用流体空気・真空
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)白
千代田通商(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷から3日以内出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適色白材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100
メガタッチチューブ 8mm/20m 透明
千代田通商¥3,698税込¥4,0681個当日出荷トラスコ品番808-4530材質ポリウレタン色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
ポリウレタンホース W(白)10mm/100m
千代田通商(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻(20m)当日出荷から翌々日出荷ホースフィッティングに簡単装着出来ます。 柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業、在庫管理に便利です。使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1材質ポリウレタン色白使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
ブレードホース
千代田通商¥9,898税込¥10,8881本当日出荷軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。用途工場内エア配管エアツール用配管材質ポリウレタン色ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1破壊圧力(MPa)5使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
ブレードホース
千代田通商¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。用途工場内エア配管エアツール用配管材質ポリウレタン色灰長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
TEタッチチューブ 8mm/20m ライトグリーン
千代田通商¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番480-9971材質ポリウレタン質量(kg)0.74色ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性
ブレードホース 12mm/20m巻 オレンジ
千代田通商¥10,980税込¥12,0781個当日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2430材質ポリウレタン質量(kg)1.52色橙長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
メガタッチチューブ
千代田通商¥3,698税込¥4,0681本当日出荷同外径チューブに比べ、大内径(MTP-4除く)設計チューブです・耐圧力が高い設計(メーカー比1.3倍です・優れた耐油性です・非常に軽量です・1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適用途各種エアー配管及び工業用水配管に最適材質ポリウレタン樹脂使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60・工業用水:5~40最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1・工業用水:0.3(ウォーターハンマーを考慮しております)使用流体圧縮空気・工業用水・真空
TEタッチチューブ 12mm/20m ライトグリーン
千代田通商¥6,398税込¥7,0381個当日出荷トラスコ品番480-9114材質ポリウレタン質量(kg)1.52色ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性
マルチフラットチューブ 4mm/20m巻
千代田通商¥28,980税込¥31,8781巻(20m)翌々日出荷から10日以内出荷用途各種エア配管材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
BHブレードホース 8×12/20m巻 赤
千代田通商¥11,980税込¥13,1781個当日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2490材質ポリウレタン質量(kg)7.6色赤長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
メガタッチチューブ 8mm/20m ライトグリーン
千代田通商¥3,698税込¥4,0681巻(20m)3日以内出荷トラスコ品番808-4743材質ポリウレタン色ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 8mm/20m 白
千代田通商¥3,698税込¥4,0681巻(20m)4日以内出荷トラスコ品番808-4533材質ポリウレタン色白長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 8mm/20m 黄
千代田通商¥3,998税込¥4,3981巻(20m)4日以内出荷トラスコ品番808-4534材質ポリウレタン色黄長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 8mm/20m 緑
千代田通商¥3,698税込¥4,0681巻(20m)4日以内出荷トラスコ品番808-4531材質ポリウレタン色緑長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/20m
千代田通商(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。用途各種エア配管トラスコ品番808-2841材質ポリウレタン質量(kg)1.4色緑長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)70
メガタッチチューブ 8mm/20m 赤
千代田通商¥3,698税込¥4,0681巻(20m)5日以内出荷トラスコ品番808-4532材質ポリウレタン色赤長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度