カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- モノタロウ(3)
- SMC(228)
- スバル(206)
- ダイヤトレンド(106)
- ゴールドメダル(90)
- CKD(56)
- エスコ(47)
- 高島産業(44)
- エレコム(42)
- CF POSH(40)
- YAMAHA(ヤマハ)(38)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
- PISCO(ピスコ)(36)
- サンワサプライ(31)
- アルトコーポレーション(28)
- RS PRO(28)
- 富士電機(25)
- StarTech.com(24)
- TRUSCO(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「SC10」の検索結果

カバーピーラー TC-16 用替刃 10枚入
千代田通商¥2,498税込¥2,7481袋(10枚)当日出荷カバーピーラー(TC-16)用替刃 10ケイリ材質鋼鉄アズワン品番64-5055-83メーカー商品コード146-2190
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ
千代田通商(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。材質(本体)プラスティック流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト使用流体圧縮空気適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)黒
タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ
千代田通商¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1色(本体)黒
タッチコネクターフジ/スピードコントローラ α(樹脂)
千代田通商(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷用具不要のワンタッチ着脱。カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状スピードコントローラ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~+60制御方向メーターアウト使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
タッチコネクターファイブスピードコントローラα
千代田通商(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂! 小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。 低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。 滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気
タッチコネクター/スピードコントローラー
千代田通商¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷ワンタッチで簡単接続!真鍮製材質(本体)真鍮流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
フジHタイプスピードコントローラーα(金属) メーターアウト
千代田通商¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。用途溶接環境制御方式メーターアウト
ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト
千代田通商¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から9日以内出荷難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。使用流体空気タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa
フジHタイプスピードコントローラーβ(金属) メーターアウト
千代田通商¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から5日以内出荷滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。用途溶接環境制御方式メーターアウト
タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属)
千代田通商¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷ワンタッチで簡単接続!真鍮製形状スピードコントローラ使用流体圧縮空気材質(本体)C3604(黄銅)材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7使用温度範囲(℃)-5~+60
タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属)
千代田通商¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ワンタッチで簡単接続!真鍮製適合チューブ外径(Φmm)10形状スピードコントローラ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴムチューブ挿入長さ(mm)17.8
タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(樹脂)
千代田通商¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷から5日以内出荷ワンタッチで簡単接続!真鍮製形状スピードコントローラ使用流体圧縮空気材質(本体)ポリアセタール材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7使用温度範囲(℃)-5~+60