カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(1)
  • SMC(7)
  • CKD(4)
  • ParkerTAIYO(2)
  • アズワン(1)
  • TRUSCO(1)
  • 大浩研熱(1)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「axts040-3-x2」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルスブローコントローラ 千代田通商パルスブローコントローラ千代田通商(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
トラスコ品番125-9078幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)344奥行(mm)30使用空気圧力(MPa)0.3~0.7ノズル口径(Φmm)4mm以下ホース取付口Rc3/8ノズル取付口Rc1/4
パルスブローコントローラ 千代田通商パルスブローコントローラ千代田通商
15,980税込17,578
1台
当日出荷
電源不要、エア供給のみで駆動しパルスブロー(間欠ブロー)を発生させます。 エアのON・OFFを繰り返すことによりエア消費量を約50%削減できます。 調整ネジでパルスの調整が簡単に行えます。
用途切粉の吹き飛ばし。 ワークの水切り、乾燥、塗装前除塵。 切削、切断、研削作業時のエアブローによる冷却。 各種エアーブロー仕様パルス制御範囲(Hz):1~15材質本体:アルミニウム、ピストン:ポリアセタール、パッキン:NBR、調整ねじ:真鍮ニッケルメッキ質量(g)173使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0使用流体圧縮空気流量(L/min)1000