カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • Qlight(48)
  • 三桂製作所(35)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • CKD(13)
  • ツカサ電工(11)
  • 椿本チエイン(7)
  • ベルスター研磨材工業(7)
  • コンバム(旧:妙徳)(6)
  • 三共製作所(6)
  • ネグロス電工(5)
  • KSフィルター(5)
  • 全晴(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • タカチ電機工業(3)
  • RK JAPAN(3)
  • molten(3)
  • SCHMERSAL(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bg50」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイパスノズル 千代田通商バイパスノズル千代田通商
919税込1,011
1個
当日出荷
手元のレバーの握り次第で流量調整可能です。上下2箇所にエア供給口があり、使用箇所に応じて選べます。BG-50タイプのノズル先端にセットし吐出流量を約17%増幅します。
全長(mm)54使用圧力(MPa)1.4使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)6流体温度(℃)-5~60
チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲2450mm 千代田通商チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲2450mm千代田通商
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
用途ブローガンスパイラルセット。ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)3.5トラスコ品番376-1614ネイビーブルー質量(g)258最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8使用流体空気流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)2.45
ニューマティックブローガン 千代田通商ニューマティックブローガン千代田通商(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作・経済・耐久性を重視し商品化。 より簡単に取り付け、使用ができる設計。 強化プラスチック製で軽量かつ丈夫。 エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。 用途にあわせて供給口の使い分けができ、作業もこれまで以上に効率化。
取付ねじRc1/4付属品止栓ニップル(2ヶ所から接続できる為、エアー源をつないでない方をとめるための止栓)高さ(mm)121.5材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60使用流体圧縮空気材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅常用使用圧力(MPa)1.6
チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲4750mm 千代田通商チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲4750mm千代田通商
6,698税込7,368
1本
当日出荷
ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
用途ブローガンスパイラルセット。ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)3.5トラスコ品番376-1631ネイビーブルー質量(g)506最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8使用流体空気流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)4.75
チヨダ ブローガンL型 ノズル1000mm 千代田通商チヨダ ブローガンL型 ノズル1000mm千代田通商
4,198税込4,618
1個
当日出荷
手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。
用途エアブロー。ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口Rc1/4トラスコ品番376-1444全長(mm)1147質量(g)244最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気先端角度30°流体温度(℃)-5~60
チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲3650mm 千代田通商チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲3650mm千代田通商
5,798税込6,378
1本
当日出荷
ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
用途ブローガンスパイラルセット。ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)3.5トラスコ品番376-1622ネイビーブルー質量(g)432最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8使用流体空気流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)3.65
ブローガンゼロワン 千代田通商ブローガンゼロワン千代田通商(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作性・経済性・耐久性。この3つを重要視し商品化。より簡単に取り付け、使用ができる設計。強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。商品の価格だけでなく商品を使用いただくことで発生する経済的効果。 エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けでき、作業もこれまで以上に効率化!
トラスコ品番360-1498材質本体:ポリアセタールノズル:ニッケルメッキ付黄銅質量(g)109使用温度範囲(℃)-5~60使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)1.6色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
チヨダ ブローガンS型 ノズル1000mm 千代田通商チヨダ ブローガンS型 ノズル1000mm千代田通商
3,998税込4,398
1個
当日出荷
手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。
用途エアブロー。ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口Rc1/4トラスコ品番376-1452全長(mm)1147質量(g)250最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気先端角度ストレート流体温度(℃)-5~60
ブローガンピタチャンセット 千代田通商ブローガンピタチャンセット千代田通商
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
手元でのレバー操作でカンタン流量調整出来ます。樹脂製ボディで軽量です。ノズル口径が大きい為大流量を得られます。しんちゅうメッキ製ノズルでノズルの錆は出ません。
用途エアブロー仕様圧縮空気入り口:Rc1/4トラスコ品番820-2321材質本体:ポリアセタール樹脂、しんちゅうメッキ、シール材:ニトリルゴム、マグネット:鋼鉄メッキ、ネオジムノズル長(mm)90使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ノズル内外:3.8×6
ゼロワンブローガン ノズル内径2mm 千代田通商ゼロワンブローガン ノズル内径2mm千代田通商
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
トラスコ品番808-2478RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロワンブローガン ノズル内径1mm 千代田通商ゼロワンブローガン ノズル内径1mm千代田通商
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
トラスコ品番808-2477RoHS指令(10物質対応)対応
ブローガンめねじG1/8 千代田通商ブローガンめねじG1/8千代田通商
1,998税込2,198
1個
当日出荷
上下2ヶ所にエア供給口があり、使用場所に応じて選べます。ノズル部がG1/8になっており、市販のノズルが使用できます。手元レバーで簡単流量調整が可能です。
用途各種エアブロー作業に。トラスコ品番145-7416材質本体:ポリアセタール樹脂、バルブ:真鍮、ノズル:真鍮ニッケルメッキ処理厚さ(mm)1.6全長(mm)レバー調整タイプめねじG1/8ノズル取付部G1/8RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口Rc1/4
mg50特集