カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(1)
  • SMC(68)
  • ホンダ(55)
  • IKO(日本トムソン)(54)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • ワルター(10)
  • エスコ(8)
  • 三菱電機(8)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • 日本発条(NHK)(6)
  • ULVAC(アルバック)(5)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
  • 日動工業(4)
  • バーテック(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • スバル(4)
  • KSフィルター(4)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bh-30」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BHブレードホース 8×12/30m巻 千代田通商

    BHブレードホース 8×12/30m巻

    千代田通商
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
    用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2492材質ポリウレタン質量(kg)2.28長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
  • BHブレードホース 6.5×10/30m巻 赤 千代田通商

    BHブレードホース 6.5×10/30m巻 赤

    千代田通商
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
    用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2484材質ポリウレタン質量(kg)1.65長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)50
  • BHブレードホース 6×9/30m巻 赤 千代田通商

    BHブレードホース 6×9/30m巻 赤

    千代田通商
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
    用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2487材質ポリウレタン質量(kg)1.35長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
  • ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/30m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/30m

    千代田通商
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-81メーカー商品コード146-0626材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセット赤CHS6.5×10mm/30m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセット赤CHS6.5×10mm/30m

    千代田通商
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-77メーカー商品コード146-0586材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセット MFX付レッド 8×12 BH-8シリーズ 千代田通商

    ブレードホースカップリングセット MFX付レッド 8×12 BH-8シリーズ

    千代田通商
    17,980税込19,778
    1本
    15日以内出荷
    ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
  • ブレードホースカップリングセット MFX付レッド 6.5×10 BH-6.5シリーズ 千代田通商

    ブレードホースカップリングセット MFX付レッド 6.5×10 BH-6.5シリーズ

    千代田通商
    13,980税込15,378
    1本
    15日以内出荷
    ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
関連キーワード
ホースカテゴリ