カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • SMC(16)
  • マサル工業(12)
  • CKD(7)
  • コガネイ(4)
  • 山洋電気(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • 沖電線(2)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • 三菱電機エンジニアリング(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • KITACO(1)
  • KSフィルター(1)
  • ユーボン(1)
  • 冨士電線(東京)(1)
  • StarTech.com(1)
  • Lazos(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c4p-005s」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超軽量スパイラルホース (ブローガン付) 千代田通商

    超軽量スパイラルホース (ブローガン付)

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    ブローガンを標準取付をし購入後すぐに使用できます。ホースをよりスリムに仕上げ、ホース質量を25%軽量化(メーカー比)しました。高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。
    用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。トラスコ品番376-1754色ライトグリーン内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)7ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×7ノズル長(mm)90使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5流体温度(℃)-5~60質量(g/セット)288最大使用寸法(m)4継手R1/4・C4P-5H-S
  • 超軽量スパイラルホース 千代田通商

    超軽量スパイラルホース

    千代田通商
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。金具はニッケルメッキ仕上げで、耐食性にすぐれ、長期間美観を損ないません。
    用途各種エア配管稼動部内径(Φmm)5外径(Φmm)7使用範囲(m)4.0コイル部(mm)275コイル径(mm)47使用圧力(MPa)0.8トラスコ品番376-1746全長(mm)675色ライトグリーン材質(本体)高弾性ポリウレタン質量(g)180長さL(mm)675接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60継手G1/4+R1/4・R1/4・C4P-5H-S