カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(1)
  • ParkerTAIYO(92)
  • オカムラ(岡村製作所)(75)
  • DAYTONA(デイトナ)(67)
  • BAGSTER (バグスター)(66)
  • ゴールドメダル(64)
  • Panasonic(パナソニック)(62)
  • CKD(58)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](53)
  • ハリケーン(44)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(41)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(38)
  • SWAGE-LINE(37)
  • KITO(キトー)(35)
  • MAD MAX(マッドマックス)(35)
  • OVER RACING(35)
  • ハンマーキャスター(34)
  • エスコ(28)
  • POSH Faith(27)
  • AFAM(アファム)(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb10」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pフレックスチューブ20m CB(透明青) 千代田通商Pフレックスチューブ20m CB(透明青)千代田通商
9,698税込10,668
1個
当日出荷
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性トラスコ品番808-3082材質ポリウレタン質量(kg)1.1透明ブルー長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)10使用流体工業用水
ソフトポリウレタンチューブ 千代田通商ソフトポリウレタンチューブ千代田通商
8,298税込9,128
1巻
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性に優れています。耐油性・耐寒性に優れています。優れた外径精度です。インナーサポート使用でワンタッチ継手も使用できます。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
タッチコネクタースピードコントローラーβ金属 千代田通商タッチコネクタースピードコントローラーβ金属千代田通商
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
Pフレックスチューブ100m CB(透明青) 千代田通商Pフレックスチューブ100m CB(透明青)千代田通商
48,980税込53,878
1巻(100m)
当日出荷
冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性材質ポリウレタントラスコ品番808-3081質量(kg)5.5透明ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)10使用流体工業用水
Pフレックスチューブ 8mm/100m巻 千代田通商Pフレックスチューブ 8mm/100m巻千代田通商
32,980税込36,278
1巻(100m)
当日出荷
冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性材質ポリウレタン質量(kg)3.7長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)8使用流体工業用水
Pフレックスチューブ100mCB(透明青) 千代田通商Pフレックスチューブ100mCB(透明青)千代田通商
65,980税込72,578
1巻(100m)
当日出荷
冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性材質ポリウレタントラスコ品番541-8984質量(kg)7.6透明ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)12使用流体工業用水
タッチコネクター/スピードコントローラーβ 千代田通商タッチコネクター/スピードコントローラーβ千代田通商
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
材質(本体)真鍮流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1