カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- CKD(15)
- DST(大同端子製造)(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- KITO(キトー)(3)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ParkerTAIYO(58)
- PISCO(ピスコ)(2)
- SMC(2)
- エスコ(3)
- コガネイ(1)
- テンパール工業(4)
- ナベヤ(1)
- ニチフ(2)
- ハリケーン(1)
- 冨士端子工業(1)
- 安藤計器製工所(2)
- 日東工業(1)
- 未来工業(2)
- ブランドをもっと見る
「cb100-8」の検索結果
特価



Pフレックスチューブ 8mm/100m巻
千代田通商¥36,980税込¥40,6781巻(100m)当日出荷冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。用途水配管用チューブ材質ポリウレタン質量(kg)3.7長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)8使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性