カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- アラム(33)
- エレコム(9)
- ノーリツ(9)
- メディアカバーマーケット(5)
- iFace(4)
- オリエンタルモーター(3)
- PanzerGlass(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- TOEX(LIXIL)(2)
- BIORAD(2)
- SMC(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- ヤガミ(1)
- 信栄物産(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- アサ電子工業(1)
- ブランドをもっと見る
「chs10」の検索結果
特価

CHSカップリングソケット 内径10mmホース用
千代田通商¥899税込¥9891個当日出荷トラスコ品番808-2621質量(g)104種類カプラ寸法A(mm)75寸法D(mm)19寸法C(mm)21寸法B(Φmm)25
ブレードホースカップリングセットLG CHS6.5×10mm/30m
千代田通商¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5056-02メーカー商品コード146-3694材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットLG CHS6.5×10mm/5m
千代田通商¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5056-03メーカー商品コード146-0611材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセット赤CHS6.5×10mm/20m
千代田通商¥9,198税込¥10,1181本翌々日出荷耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム色赤使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-76メーカー商品コード146-2195材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットオレンジCHS6.5×10mm/20m
千代田通商¥9,198税込¥10,1181本翌々日出荷耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム色オレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-67メーカー商品コード146-2197材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットLG CHS6.5×10mm/10m
千代田通商¥5,598税込¥6,1581本翌々日出荷耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-99メーカー商品コード146-0591材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセット赤CHS6.5×10mm/30m
千代田通商¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム色赤使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-77メーカー商品コード146-0586材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセット赤CHS6.5×10mm/10m
千代田通商¥5,598税込¥6,1581本翌々日出荷耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム色赤使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-75メーカー商品コード146-2167材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットオレンジCHS6.5×10mm/5m
千代田通商¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム色オレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-69メーカー商品コード146-3732材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットオレンジCHS6.5×10mm/30m
千代田通商¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム色オレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-68メーカー商品コード146-2150材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットオレンジCHS6.5×10mm/10m
千代田通商¥5,598税込¥6,1581本翌々日出荷耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム色オレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-66メーカー商品コード146-3768材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットLG CHS6.5×10mm/20m
千代田通商¥9,198税込¥10,1181本翌々日出荷耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5056-01メーカー商品コード146-3769材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセット赤CHS6.5×10mm/5m
千代田通商¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム色赤使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-78メーカー商品コード146-3764材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/10m
千代田通商¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム色赤使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-79メーカー商品コード146-0604材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットオレンジCHS8×12mm/10m
千代田通商¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム色オレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-70メーカー商品コード146-3697材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットオレンジCHS11×16mm/10m
千代田通商¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム色オレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-62メーカー商品コード146-3702材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットLG CHS8×12mm/10m
千代田通商¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5056-04メーカー商品コード146-2156材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/10m
千代田通商¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-95メーカー商品コード146-2168材質(補強材)ナイロンブレード
CHS-MPカップリング ホース6×10
千代田通商¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷先端防塵カバー付きで、先端部の傷つきも軽減出来ます。仕様●使用圧力(MPa):0.8●原産国:日本●コード番号:342-0011アズワン品番67-9184-84
CHSカップリングソケットMPタイプ 6.5X10ホース用
千代田通商¥999税込¥1,0991個5日以内出荷トラスコ品番808-4446質量(g)126適合チューブ外径(Φmm)10×6.5種類カプラ寸法A(mm)62.5寸法C(mm)25二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)16