カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • メディアカバーマーケット(10)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
  • ノーリツ(2)
  • コーセル(1)
  • コクヨ(1)
  • コヅチ(1)
  • スーパーツール(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニューストロング販売(1)
  • YoshidaTools(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
  • SEAGATE(シーゲイト)(1)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
  • アサ電子工業(1)
  • CCTYベアリングジャパン(1)
  • SPREADFAST(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「chs6」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CHSカップリングソケット 6X9ホース用 千代田通商

    CHSカップリングソケット 6X9ホース用

    千代田通商
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2624質量(g)127種類カプラ寸法A(mm)62.5寸法D(mm)19寸法E(mm)16寸法C(mm)21寸法B(Φmm)25
  • エア漏れ対策商品シリーズCHSホースソケット 千代田通商

    エア漏れ対策商品シリーズCHSホースソケット

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。 大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。 エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。 耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
    種別ソケット材質(本体)ブラス(真鍮)流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~60ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR(ニトリルゴム)最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式
  • CHSカップリングソケットMPタイプ 6.5X10ホース用 千代田通商

    CHSカップリングソケットMPタイプ 6.5X10ホース用

    千代田通商
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-4446質量(g)126適合チューブ外径(Φmm)10×6.5種類カプラ寸法A(mm)62.5寸法C(mm)25二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)16
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
"chs6" 千代田通商 【通販モノタロウ】