カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- モノタロウ(1)
- 住友電工ハードメタル(46)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
- 椿本チエイン(12)
- TRUSCO(11)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](10)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(7)
- イスカル(7)
- ノーブランド(7)
- コフロック(7)
- CKD(6)
- goot(太洋電機産業)(6)
- サンワサプライ(5)
- リーブル(5)
- 名東化工機(5)
- DID(5)
- RUPES(5)
- 三菱電機(4)
- 明大(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- ブランドをもっと見る
「cp100」の検索結果
特価

Pフレックスチューブ100m CP(透明ピンク)
千代田通商¥53,980税込¥59,3781巻(100m)当日出荷冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。用途水配管用チューブトラスコ品番808-3083材質ポリウレタン質量(kg)5.5色透明ピンク長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)10使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
Pフレックスチューブ 8mm/100m巻
千代田通商¥36,980税込¥40,6781巻(100m)当日出荷から翌々日出荷冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。用途水配管用チューブ材質ポリウレタン質量(kg)3.7長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)8使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
Pフレックスチューブ100mCP(透明ピンク)
千代田通商¥72,980税込¥80,2781巻(100m)9日以内出荷冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。用途水配管用チューブトラスコ品番541-8992材質ポリウレタン質量(kg)7.6色透明ピンク長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)12使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性