カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- 大正天びん製作所(67)
- CKD(4)
- ラクテム(4)
- サンドビック(3)
- JMACS(日本電線工業)(3)
- ParkTool(パークツール)(3)
- ニューストロング販売(2)
- HANDIWORK(2)
- 神保電器(2)
- メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)(2)
- クルー(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- イマオコーポレーション(1)
- スーパーツール(1)
- 椿本チエイン(1)
- テクノプラン(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「csb-1」の検索結果
特価

ブロンズブレザーベント(空気用)
千代田通商(8件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷小型バルブやパイロットエアの排気用、省スペースマフラとして、場所をとりません。また、圧力解放目的に最適です。使用圧力(MPa)1使用流体空気流体温度(℃)5~150RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)(減音量)20以上
排気マフラ(ブロンズ)
千代田通商(2件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷コンパクト設計で、狭い場所にも取り付け可能です。材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)5~150最高使用圧力(MPa)1消音効果(dB)20以上保証耐圧力(MPa)2材質(エレメント)黄銅焼結体(40μm)RoHS指令(10物質対応)対応