カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- ホンダ(66)
- SHIMANO(シマノ)(27)
- 三菱ふそう(19)
- ARCOL(OHMITE)(6)
- SMC(5)
- wacom(ワコム)(4)
- トヨタ(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- Glass Expansion(4)
- 青木精密工業(3)
- 住友重機械工業(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- ニッサン(3)
- 大阪魂(3)
- コクヨ(2)
- CHINO(チノー)(2)
- Asahicho(旭蝶繊維)(2)
- 麻場(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「e6100」の検索結果

ポリウレタンTEツインタッチチューブ
千代田通商(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷から3日以内出荷2本が1本になり、IN・OUT2本のチューブを結束する手間が省けます。 色記号: BK(黒)片側にラインマークが付き配管系統が区別できます。 低コスト商品シリーズ用途空圧・計装用制御機器等種別ツインタイプ材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃(圧縮空気) 0~40℃(水)最高使用圧力(MPa)0.8(圧縮空気) 0.3(水) 20℃測定値使用流体圧縮空気・水最高真空圧力(kPa)-100
スリットストレートチューブ
千代田通商¥159,800税込¥175,7801個11日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体圧縮空気、真空RoHS指令(10物質対応)対応最高真空圧力(kPa)-100(20℃)