カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • IKO(日本トムソン)(24)
  • 日野自動車(24)
  • トヨタ(22)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • 内外電機(17)
  • スバル(17)
  • SMC(13)
  • 三菱電機(13)
  • 日東工業(12)
  • ATEN(9)
  • ホンダ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • sartorius(ザルトリウス)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 三桂製作所(6)
  • ニッサン(6)
  • 日本ホールマーク(6)
  • トーヨーコーケン(TKK)(4)
  • エスコ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e820」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンTEツインタッチチューブ 千代田通商ポリウレタンTEツインタッチチューブ千代田通商(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1巻
当日出荷
2本が1本になり、IN・OUT2本のチューブを結束する手間が省けます。 色記号: BK(黒)片側にラインマークが付き配管系統が区別できます。 低コスト商品シリーズ
用途空圧・計装用制御機器等種別ツインタイプ材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃(圧縮空気) 0~40℃(水)最高使用圧力(MPa)0.8(圧縮空気) 0.3(水) 20℃測定値使用流体圧縮空気・水最高真空圧力(kPa)-100
ツインエルフレックス 8mm/20m 千代田通商ツインエルフレックス 8mm/20m千代田通商
23,980税込26,378
1巻(20m)
翌日出荷
耐スパッタ用チューブを溶着しています。 チューブの結束作業を少なく出来ます。 配管作業の軽減が出来ます。
用途各種エア配管、スパッタなど溶接環境配管特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質ポリウレタントラスコ品番808-3295質量(kg)3.04長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン内管外径(Φmm)8
スリットスパイラルチューブ 千代田通商スリットスパイラルチューブ千代田通商
9,724税込10,696
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体圧縮空気、真空RoHS指令(10物質対応)対応最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
関連キーワード
ホースカテゴリ