カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • SMC(9)
  • オザック精工(4)
  • パイロット(3)
  • エフピコ(3)
  • オリエンタルモーター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「flb10」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TEーLF 低摩耗タッチチューブ 千代田通商

    TEーLF 低摩耗タッチチューブ

    千代田通商
    8,198税込9,018
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れています。耐油・耐水性に優れています。優れた外径精度、真円度を持っています。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
    用途各種エア配管、工業用水配管。材質特殊ポリウレタン使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
  • TEーLF 低摩耗タッチチューブ TEシリーズ 千代田通商

    TEーLF 低摩耗タッチチューブ TEシリーズ

    千代田通商
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。耐油・耐水性に優れています。優れた外径精度、真円度を持っています。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。各種エア配管、工業用水配管。
    仕様●色:ライトブルー●外径(mm):8●内径(mm):5●最小曲げ半径(mm):15●全長(m):100●流体温度:空気-5~60℃・水5~40℃(凍結なきこと)●使用圧力:圧縮空気0.8MPa・水0.3MPa●真空圧力:-100kPa●材質/仕上:特殊ポリウレタン●原産国:日本●コード番号:385-8959アズワン品番67-2354-13
  • TE-AF型スパッタチューブ LB(青)8mm/100m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ LB(青)8mm/100m

    千代田通商
    31,980税込35,178
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番808-4129材質ポリウレタン質量(kg)3.7長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
  • TE-AF型スパッタチューブ LB(青)6mm/100m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ LB(青)6mm/100m

    千代田通商
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番808-4112材質ポリウレタン質量(kg)1.9長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
  • TE-AF型スパッタチューブ LB(青)12mm/100m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ LB(青)12mm/100m

    千代田通商
    57,980税込63,778
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番542-0300材質ポリウレタン質量(kg)7.6長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
  • TE-AFチューブ LB(青)10mm/100m 千代田通商

    TE-AFチューブ LB(青)10mm/100m

    千代田通商
    1巻(100m)
    取扱停止中
    耐油・耐水性に優れています。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番808-4100材質ポリウレタン質量(kg)5.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
関連キーワード
ホースカテゴリ