カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- 三菱電機(7)
- 雅(4)
- ALBA(アルバ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- Vesrah(2)
- aiwa(アイワ)(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- コガネイ(1)
- 東芝(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- NTB(1)
- KENWOOD(1)
- 3R(スリーアール)(1)
- SBS(1)
- ビー・ブラウンエースクラップ(1)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1)
「fm-3r」の検索結果
特価

フリーアングルFMタイプ Rc3/8・R3/8
千代田通商¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷種類フリーアングル二面幅H1(mm)21二面幅H2(mm)19ねじ径T1R3/8ねじ径T2R3/8有効断面積(mm2)25寸法A(mm)59.3寸法B(mm)19.5寸法L(mm)52.9質量(g)76トラスコ品番808-3412
ファイブミニスピードコントローラα 白 メーターアウト
千代田通商¥1,698税込¥1,8681個当日出荷難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。ホワイトボディーです。軽量化・低コストを実現します。使用流体空気タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa
ファイブミニスピードコントローラα メーターアウト
千代田通商¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷チューブ取り出し口が自由に回転するため360°のチューブ取り出し方向が得られます。流量特性が優れています。特に低流量域での微調整が容易に出来ます。使用流体空気タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)使用圧力0.05~0.7MPa
タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラ α白
千代田通商¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷滑らかな速度制御が可能。タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターイン適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ色(本体)白