カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- omron(オムロン)(2)
- OSRAM Opto Semiconductors(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- SBS(1)
- SMC(8)
- Vesrah(2)
- イスカル(2)
- ビー・ブラウンエースクラップ(1)
- 三菱電機(2)
- 不二空機(1)
- 修理(1)
「fm-5r」の検索結果

ファイブミニスピードコントローラα 白 メーターアウト
千代田通商¥889~税込¥978~1個当日出荷難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。ホワイトボディーです。軽量化・低コストを実現します。タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa使用流体空気
ファイブミニスピードコントローラα メーターアウト
千代田通商¥829~税込¥912~1個当日出荷から翌々日出荷チューブ取り出し口が自由に回転するため360°のチューブ取り出し方向が得られます。流量特性が優れています。特に低流量域での微調整が容易に出来ます。タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)使用圧力0.05~0.7MPa使用流体空気
タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラ α
千代田通商¥899税込¥9891個当日出荷滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ色(本体)黒
タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラ α白
千代田通商¥889税込¥9781個翌々日出荷滑らかな速度制御が可能。タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターイン適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ色(本体)白
タッチコネクター5/ミニスピードコントローラー白
千代田通商¥849税込¥9341個翌々日出荷から5日以内出荷滑らかな速度制御が可能。タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターイン適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ色(本体)白