カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
「fm4r-m5-o」の検索結果

ファイブミニスピードコントローラα メーターアウト
千代田通商¥809税込¥8901個当日出荷から翌々日出荷チューブ取り出し口が自由に回転するため360°のチューブ取り出し方向が得られます。流量特性が優れています。特に低流量域での微調整が容易に出来ます。タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)使用圧力0.05~0.7MPa使用流体空気
ファイブミニスピードコントローラα 白 メーターアウト
千代田通商¥889税込¥9781個当日出荷難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。ホワイトボディーです。軽量化・低コストを実現します。タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa使用流体空気