カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- SMC(6)
- 潤工社(4)
- ダイコー(4)
- タンガロイ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ニチアス(2)
- Gigastone(2)
- ダイヤテックス(1)
- 光(1)
- RICOH(リコー)(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- ツツミ工業(1)
- ToyoPumps(1)
「gr10-100」の検索結果

ブレードホース
千代田通商¥40,980税込¥45,0781巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。用途工場内エア配管エアツール用配管材質ポリウレタン色灰長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性