カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- モノタロウ(2)
- GENTOS(6)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- ミツビシ(3)
- 宇佐美工業(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- GOAL(ゴール)(1)
- NEBO(1)
「hlp-500」の検索結果

ハイコックニップルホース継手タイプ 6mmX9mm
千代田通商¥579税込¥6371個翌々日出荷使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2924形状ニップル質量(g)39.9使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)46寸法B(mm)17.5ホース内径(Φmm)6.5ホース外径(Φmm)10二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)16