カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • ミツビシ(143)
  • Kawasaki(31)
  • 三菱ふそう(20)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(14)
  • 三菱電機(12)
  • 渡辺電機工業(10)
  • ホンダ(8)
  • SK11(8)
  • SMC(6)
  • クリアー光学(6)
  • エスコ(4)
  • 八光電機(4)
  • スバル(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • トヨタ(4)
  • ニッサン(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • Canon(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lh-11」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレードホースカップリングセット MFX付ライトグリーン 11×16 LH-11シリーズ 千代田通商

    ブレードホースカップリングセット MFX付ライトグリーン 11×16 LH-11シリーズ

    千代田通商
    14,980税込16,478
    1本
    13日以内出荷
    ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
  • ブレードホースLH ライトグリーン 11×16 50m 千代田通商

    ブレードホースLH ライトグリーン 11×16 50m

    千代田通商
    59,980税込65,978
    1巻
    8日以内出荷
    ブレードホースです。
    仕様●使用圧力(MPa):0.8●原産国:日本●コード番号:342-0045アズワン品番67-9185-26
  • ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/5m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/5m

    千代田通商
    8,198税込9,018
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-98メーカー商品コード146-3708材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/20m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/20m

    千代田通商
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-96メーカー商品コード146-0623材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/10m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/10m

    千代田通商
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-95メーカー商品コード146-2168材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/30m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/30m

    千代田通商
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-97メーカー商品コード146-2147材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホース LG(ライトグリーン)11X16/10m 千代田通商

    ブレードホース LG(ライトグリーン)11X16/10m

    千代田通商
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
    用途各種エア配管ライトグリーン使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-4450材質ポリウレタン質量(kg)1.32長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
  • ブレードホース LG(ライトグリーン)11X16/20m 千代田通商

    ブレードホース LG(ライトグリーン)11X16/20m

    千代田通商
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
    用途各種エア配管ライトグリーン使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-4451材質ポリウレタン質量(kg)2.64長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
  • ブレードホース 千代田通商

    ブレードホース

    千代田通商
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ホースフィティングに装着が容易です。柔軟性に優れ、取り扱いが容易です。機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐寒性に優れています。耐油性に優れています。・非常に軽量です。適応継手: ホースフィッティング・CHSカップリング
    ライトグリーン最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
  • ブレードホースカップリングセット MFX付ライトグリーン 千代田通商

    ブレードホースカップリングセット MFX付ライトグリーン

    千代田通商
    8,198税込9,018
    1本
    10日以内出荷
    ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
    使用圧力(MPa)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレードホース LG 11X16/100m 千代田通商

    ブレードホース LG 11X16/100m

    千代田通商
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
    用途各種エア配管ライトグリーン使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番542-0253材質ポリウレタン質量(kg)13.2長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80