カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • BIGM(丸山製作所)(147)
  • SMC(110)
  • RS PRO(78)
  • エスコ(49)
  • アイビッグ(48)
  • BOURNS(26)
  • 大綱(22)
  • OHSATO(大里)(20)
  • 大阪魂(19)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(17)
  • TDK(14)
  • EPCOS(14)
  • VISHAY(13)
  • KEMET(12)
  • KTM(12)
  • 由良産商(11)
  • MICROCHIP(10)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6x6」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒千代田通商(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明千代田通商(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。透明材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青千代田通商(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から翌々日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ千代田通商(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から5日以内出荷
●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黄 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黄千代田通商(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から4日以内出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質ポリウレタン材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
TEタッチチューブ (20m) 千代田通商TEタッチチューブ (20m)千代田通商(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)20材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ 千代田通商メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ千代田通商(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
外径寸法は変わらず内径寸法が従来品より大きくなりました。(MTP-4除く) 大容量タイプシリーズ
最高使用圧力(MPa)1種別ノーマルタイプ材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~+60最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)4使用流体空気・真空
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)白 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)白千代田通商(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100
TEタッチチューブ (100m) 千代田通商TEタッチチューブ (100m)千代田通商(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)100材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
メガタッチチューブ 6mm/20m 透明 千代田通商メガタッチチューブ 6mm/20m 透明千代田通商
1,498税込1,648
1巻(20m)
当日出荷
トラスコ品番808-4462材質ポリウレタン透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
TEタッチチューブ 6mm/100m ライトグリーン 千代田通商TEタッチチューブ 6mm/100m ライトグリーン千代田通商
7,798税込8,578
1個
当日出荷
特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性トラスコ品番480-9637材質ポリウレタン質量(kg)1.9ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水
ブレードホース 6×9mm/20m巻 オレンジ 千代田通商ブレードホース 6×9mm/20m巻 オレンジ千代田通商(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2425材質ポリウレタン質量(kg)0.9長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ナイロンチューブ 千代田通商ナイロンチューブ千代田通商
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から翌々日出荷
機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業および在庫管理が便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管。材質ナイロン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度
TEタッチチューブ 6mm/20m ライトグリーン 千代田通商TEタッチチューブ 6mm/20m ライトグリーン千代田通商
1,498税込1,648
1個
当日出荷
特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性トラスコ品番480-9742材質ポリウレタン質量(kg)0.38ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水
ブレードホース 6×9mm/10m巻 オレンジ 千代田通商ブレードホース 6×9mm/10m巻 オレンジ千代田通商
3,198税込3,518
1個
当日出荷
柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2423材質ポリウレタン質量(kg)0.45長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/10m 千代田通商ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/10m千代田通商
3,198税込3,518
1個
当日出荷
柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
用途各種エア配管ライトグリーン使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-3063材質ポリウレタン質量(kg)0.45長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
メガタッチチューブ 6mm/20m 青 千代田通商メガタッチチューブ 6mm/20m 青千代田通商
1,498税込1,648
1巻(20m)
当日出荷
トラスコ品番808-4464材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 6mm/20m 黄 千代田通商メガタッチチューブ 6mm/20m 黄千代田通商
1,498税込1,648
1巻(20m)
3日以内出荷
トラスコ品番808-4467材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
ブレードホース 6×9mm/50m巻 オレンジ 千代田通商ブレードホース 6×9mm/50m巻 オレンジ千代田通商
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2427材質ポリウレタン質量(kg)2.25長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
BHブレードホース 6×9/30m巻 赤 千代田通商BHブレードホース 6×9/30m巻 赤千代田通商
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2487材質ポリウレタン質量(kg)1.35長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
BHブレードホース 6×9/10m巻 赤 千代田通商BHブレードホース 6×9/10m巻 赤千代田通商
3,498税込3,848
1個
翌日出荷
柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2479材質ポリウレタン質量(kg)0.45長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
メガタッチチューブ 6mm/100m 赤 千代田通商メガタッチチューブ 6mm/100m 赤千代田通商
7,598税込8,358
1巻(100m)
5日以内出荷
トラスコ品番808-4523材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 6mm/100m 黄 千代田通商メガタッチチューブ 6mm/100m 黄千代田通商
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
内径(Φmm)4.5使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン外径(Φmm)6長さ(m)100特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1トラスコ品番808-4458使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
メガタッチチューブ 6mm/100m 青 千代田通商メガタッチチューブ 6mm/100m 青千代田通商
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)4.5使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン外径(Φmm)6長さ(m)100特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1トラスコ品番808-4461使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
メガタッチチューブ 6mm/100m ライトグリーン 千代田通商メガタッチチューブ 6mm/100m ライトグリーン千代田通商
7,598税込8,358
1巻(100m)
3日以内出荷
トラスコ品番808-4740材質ポリウレタンライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
BHブレードホース 6×9/100m巻 赤 千代田通商BHブレードホース 6×9/100m巻 赤千代田通商
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2480材質ポリウレタン質量(kg)4.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ブレードホース 6×9mm/100m巻 オレンジ 千代田通商ブレードホース 6×9mm/100m巻 オレンジ千代田通商
31,980税込35,178
1個
当日出荷
柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2424材質ポリウレタン質量(kg)4.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ブレードホース 6×9mm/30m巻 オレンジ 千代田通商ブレードホース 6×9mm/30m巻 オレンジ千代田通商
9,198税込10,118
1個
翌日出荷
柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2426材質ポリウレタン質量(kg)1.35長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
メガタッチチューブ 6mm/20m 白 千代田通商メガタッチチューブ 6mm/20m 白千代田通商
1,498税込1,648
1巻(20m)
当日出荷
トラスコ品番808-4466材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 6mm/100m 緑 千代田通商メガタッチチューブ 6mm/100m 緑千代田通商
7,598税込8,358
1巻(100m)
翌々日出荷
トラスコ品番808-4460材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/50m 千代田通商ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/50m千代田通商
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
用途各種エア配管ライトグリーン使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-3052材質ポリウレタン質量(kg)2.25長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
BHブレードホース 6×9/20m巻 赤 千代田通商BHブレードホース 6×9/20m巻 赤千代田通商
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2486材質ポリウレタン質量(kg)0.9長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/30m 千代田通商ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/30m千代田通商
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
用途各種エア配管ライトグリーン使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-3051材質ポリウレタン質量(kg)1.35長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/20m 千代田通商ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/20m千代田通商
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
用途各種エア配管ライトグリーン使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-3065材質ポリウレタン質量(kg)0.9長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
BHブレードホース 6×9/50m巻 赤 千代田通商BHブレードホース 6×9/50m巻 赤千代田通商
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2488材質ポリウレタン質量(kg)2.25長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/100m 千代田通商ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/100m千代田通商
31,980税込35,178
1個
当日出荷
柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
用途各種エア配管ライトグリーン使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-3064材質ポリウレタン質量(kg)4.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
メガタッチチューブ 6mm/100m 白 千代田通商メガタッチチューブ 6mm/100m 白千代田通商
7,598税込8,358
1巻(100m)
5日以内出荷
トラスコ品番808-4524材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 6mm/20m 赤 千代田通商メガタッチチューブ 6mm/20m 赤千代田通商
1,498税込1,648
1巻(20m)
4日以内出荷
トラスコ品番808-4465材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 6mm/20m ライトグリーン 千代田通商メガタッチチューブ 6mm/20m ライトグリーン千代田通商
1,498税込1,648
1巻(20m)
4日以内出荷
トラスコ品番808-4741材質ポリウレタンライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ6mmX100m 透明 千代田通商メガタッチチューブ6mmX100m 透明千代田通商
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
内径(Φmm)4.5使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン外径(Φmm)6透明長さ(m)100特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1トラスコ品番808-4459使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
m6x15特集
  • おすすめ人気ランキング
  • m6x15