カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(93)
  • CKD(22)
  • WURTH ELEKTRONIK(21)
  • 東日製作所(11)
  • 武蔵ホルト(11)
  • Modes(9)
  • サンドビック(7)
  • Asian Brand(7)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(6)
  • 三菱電機(5)
  • SAMTEC(5)
  • Murata Power Solutions(5)
  • エスコ(4)
  • THK(4)
  • TRUSCO(4)
  • マサダ製作所(4)
  • ミツヤ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh10」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガフローX MH-10用 千代田通商メガフローX MH-10用千代田通商
2,398税込2,638
1個
欠品中
種類カプラ適合チューブ外径(Φmm)MH-10専用二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5質量(g)99トラスコ品番808-4416
CHSカップリングソケット MH用 千代田通商CHSカップリングソケット MH用千代田通商
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から翌々日出荷
種類カプラ寸法A(mm)63.5寸法B(Φmm)25寸法C(mm)21寸法D(mm)21
メガフローXパージ付真鍮10×12.5メガホース用 千代田通商メガフローXパージ付真鍮10×12.5メガホース用千代田通商
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
種類カプラ適合チューブ外径(Φmm)MH-10専用二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5質量(g)145トラスコ品番808-4674
メガホース LB(ライトブルー)8X10.5/10m 薄青 千代田通商メガホース LB(ライトブルー)8X10.5/10m 薄青千代田通商
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2390材質ポリウレタン質量(g)0.42長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10.5特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
メガフローXパージ付10×12.5メガホース用 千代田通商メガフローXパージ付10×12.5メガホース用千代田通商
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
種類カプラ適合チューブ外径(Φmm)MH-10専用二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5質量(g)99トラスコ品番808-4673
メガホース 10X12.5/10m 薄青 千代田通商メガホース 10X12.5/10m 薄青千代田通商
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2393材質ポリウレタン質量(kg)0.54長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12.5特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
メガホース 10X12.5/20m 薄青 千代田通商メガホース 10X12.5/20m 薄青千代田通商
17,980税込19,778
1巻(20m)
翌日出荷
同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空材質ポリウレタントラスコ品番808-2394質量(kg)1.08長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12.5特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
メガホース 10X12.5/90m 薄青 千代田通商メガホース 10X12.5/90m 薄青千代田通商
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番542-0261材質ポリウレタン質量(kg)4.86長さ(m)90使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12.5特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング